Sicherungsring mit Lappen Form AK für Welle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsring mit Lappen Form AK für Welle

DIN 983, Stahl blank, Form AK

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Regelausführung
  • Form: AK
  • DIN: 983

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Wellen Passend für Nutdurchmesser Innendurchmesser Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
04383 18
18 mm 17 mm 16,5 mm 25,8 mm
1000 St.
04383 17
17 mm 16,2 mm 15,7 mm 24,6 mm
1000 St.
04383 20
20 mm 19 mm 18,5 mm 28 mm
1000 St.
04383 22
22 mm 21 mm 20,5 mm 30,4 mm
100 St.
04383 26
26 mm 24,9 mm 24,2 mm 35,2 mm
500 St.
04383 25
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 34 mm
500 St.
04383 40
40 mm 37,5 mm 36,5 mm 55,1 mm
100 St.
04383 45
45 mm 42,5 mm 41,5 mm 60,1 mm
100 St.
04383 42
42 mm 39,5 mm 38,5 mm 57,1 mm
100 St.
04383 55
55 mm 52 mm 50,8 mm 71,4 mm
100 St.
04383 50
50 mm 47 mm 45,8 mm 67,2 mm
100 St.
04383 65
65 mm 62 mm 60,8 mm 86,4 mm
50 St.
04383 60
60 mm 57 mm 55,8 mm 77,2 mm
100 St.
04383 70
70 mm 67 mm 65,5 mm 91,4 mm
50 St.
04383 85
85 mm 81,5 mm 79,5 mm 106,4 mm
50 St.
04383 80
80 mm 76,5 mm 74,5 mm 101,4 mm
50 St.
04383 35
35 mm 33 mm 32,2 mm 45,9 mm
250 St.
04383 30
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 39,9 mm
250 St.
04383 28
28 mm 26,6 mm 25,9 mm 37,5 mm
100 St.
04383 62
62 mm 59 mm 57,8 mm 79,2 mm
100 St.