Sicherungsring für Welle Form A
Sicherungsring für Welle Form A - 0
Sicherungsring für Welle Form A - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsring für Welle Form A

DIN 471, Edelstahl 1.4122 blank, Form A

  • Werkstoff: Edelstahl, 1.4122
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Regelausführung
  • Form: A
  • DIN: 471

Artikelbeschreibung lesen

In 59 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Wellen Passend für Nutdurchmesser Innendurchmesser Augenbreite Anzahl VE
Preis/VE
048901100
100 mm 96,5 mm 94,5 mm 9,6 mm
10 St.
04890110
10 mm 9,6 mm 9,3 mm 3,3 mm
04890111
11 mm 10,5 mm 10,2 mm 3,3 mm
04890112
12 mm 11,5 mm 11 mm 3,3 mm
04890113
13 mm 12,4 mm 11,9 mm 3,4 mm
04890114
14 mm 13,4 mm 12,9 mm 3,5 mm
048901140
140 mm 136 mm 133 mm 12 mm
10 St.
04890115
15 mm 14,3 mm 13,8 mm 3,6 mm
100 St.
04890117
17 mm 16,2 mm 15,7 mm 3,8 mm
04890116
16 mm 15,2 mm 14,7 mm 3,7 mm
04890120
20 mm 19 mm 18,5 mm 4 mm
100 St.
04890118
18 mm 17 mm 16,5 mm 3,9 mm
100 St.
04890121
21 mm 20 mm 19,5 mm 4,1 mm
1000 St.
04890122
22 mm 21 mm 20,5 mm 4,2 mm
04890123
23 mm 22 mm 21,5 mm 4,3 mm
50 St.
04890124
24 mm 22,9 mm 22,2 mm 4,4 mm
04890125
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 4,4 mm
04890126
26 mm 24,9 mm 24,2 mm 4,5 mm
50 St.
04890127
27 mm 25,6 mm 24,9 mm 4,6 mm
04890128
28 mm 26,6 mm 25,9 mm 4,7 mm
04890132
32 mm 30,3 mm 29,6 mm 5,2 mm
50 St.
04890134
34 mm 32,3 mm 31,5 mm 5,4 mm
04890135
35 mm 33 mm 32,2 mm 5,6 mm
50 St.
04890138
38 mm 36 mm 35,2 mm 5,8 mm
04890136
36 mm 34 mm 33,2 mm 5,6 mm
04890140
40 mm 37,5 mm 36,5 mm 6 mm
04890139
39 mm 37 mm 36 mm 5,9 mm
25 St.
04890150
50 mm 47 mm 45,8 mm 6,9 mm
04890152
52 mm 49 mm 47,8 mm 7 mm
25 St.
04890154
54 mm 51 mm 49,8 mm 7,1 mm
100 St.
04890155
55 mm 52 mm 50,8 mm 7,2 mm
04890158
58 mm 55 mm 53,8 mm 7,3 mm
100 St.
0489016
6 mm 5,7 mm 5,6 mm 2,7 mm
04890160
60 mm 57 mm 55,8 mm 7,4 mm
04890165
65 mm 62 mm 60,8 mm 7,8 mm
04890170
70 mm 67 mm 65,5 mm 8,1 mm
10 St.
04890175
75 mm 72 mm 70,5 mm 8,4 mm
04890180
80 mm 76,5 mm 74,5 mm 8,6 mm
0489018
8 mm 7,6 mm 7,4 mm 3,2 mm
04890185
85 mm 81,5 mm 79,5 mm 8,7 mm
10 St.
0489019
9 mm 8,6 mm 8,4 mm 3,3 mm
100 St.
04890190
90 mm 86,5 mm 84,5 mm 8,8 mm
10 St.
04890195
95 mm 91,5 mm 89,5 mm 9,4 mm
10 St.
04890168
68 mm 65 mm 63,5 mm 8 mm
25 St.
048901125
125 mm 121 mm 118 mm 11,4 mm
1 St.
04890142
42 mm 39,5 mm 38,5 mm 6,5 mm
04890130
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 5 mm
50 St.
04890148
48 mm 45,5 mm 44,5 mm 6,9 mm
25 St.
04890145
45 mm 42,5 mm 41,5 mm 6,7 mm
25 St.
0489015
5 mm 4,8 mm 4,7 mm 2,5 mm
0489017
7 mm 6,7 mm 6,5 mm 3,1 mm
0489013
3 mm 2,8 mm 2,7 mm 1,9 mm
1000 St.
04890119
19 mm 18 mm 17,5 mm 3,9 mm
100 St.
0489014
4 mm 3,8 mm 3,7 mm 2,2 mm
04890172
72 mm 69 mm 67,5 mm 8,2 mm
75 St.
04890156
56 mm 53 mm 51,8 mm 7,3 mm
20 St.
04890129
29 mm 27,6 mm 26,9 mm 4,8 mm
100 St.
04890188
88 mm 84,5 mm 82,5 mm 8,8 mm
50 St.
04890133
33 mm 31,3 mm 30,5 mm 5,2 mm
100 St.