Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A

DIN 471, Federstahl, phosphatiert und geölt

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • Ausführung: Regelausführung
  • Form: A
  • DIN: 471

Artikelbeschreibung lesen

In 145 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Wellen Passend für Nutdurchmesser Innendurchmesser Augenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0438305
305 mm 295 mm 288 mm 20,2 mm
1 St.
043831
31 mm 29,3 mm 28,6 mm 5 mm
043832
32 mm 30,3 mm 29,6 mm 5,2 mm
0438320
320 mm 310 mm 303 mm 20,2 mm
1 St.
043833
33 mm 31,3 mm 30,5 mm 5,3 mm
25 St.
0438330
330 mm 320 mm 313 mm 20,2 mm
1 St.
0438350
350 mm 340 mm 20,2 mm
1 St.
043836
36 mm 34 mm 33,2 mm 5,6 mm
043837
37 mm 35 mm 34,2 mm 5,7 mm
043838
38 mm 36 mm 35,2 mm 5,8 mm
0438380
380 mm 370 mm 363 mm 20,2 mm
1 St.
043839
39 mm 37 mm 36 mm 5,9 mm
0438390
390 mm 380 mm 363 mm 20,2 mm
1 St.
04384
4 mm 3,8 mm 3,7 mm 2,2 mm
043840
40 mm 37,5 mm 36,5 mm 6 mm
043841
41 mm 38,5 mm 37,5 mm 6,2 mm
043842
42 mm 39,5 mm 38,5 mm 6,5 mm
0438410
410 mm 398 mm 390 mm 20,2 mm
1 St.
043844
44 mm 41,5 mm 40,5 mm 6,6 mm
25 St.
0438430
430 mm 418 mm 410 mm 20,2 mm
1 St.
0438450
450 mm 418 mm 410 mm 26,2 mm
1 St.
0438440
440 mm 428 mm 420 mm 26,2 mm
1 St.
043846
46 mm 43,5 mm 42,5 mm 6,8 mm
25 St.
0438460
460 mm 448 mm 440 mm 26,2 mm
10 St.
043847
47 mm 44,5 mm 43,5 mm 6,8 mm
043848
48 mm 45,5 mm 44,5 mm 6,9 mm
0438480
480 mm 468 mm 460 mm 26,2 mm
1 St.
0438490
490 mm 478 mm 470 mm 26,2 mm
1 St.
0438500
500 mm 488 mm 480 mm 26,2 mm
1 St.
043852
52 mm 49 mm 47,8 mm 7 mm
043854
54 mm 51 mm 49,8 mm 7,1 mm
043856
56 mm 53 mm 51,8 mm 7,3 mm
04386
6 mm 5,7 mm 5,6 mm 2,7 mm
043862
62 mm 59 mm 57,8 mm 7,5 mm
043865
65 mm 62 mm 60,8 mm 7,8 mm
043867
67 mm 64 mm 62,5 mm 7,9 mm
50 St.
043868
68 mm 65 mm 63,5 mm 8 mm
50 St.
04387
7 mm 6,7 mm 6,5 mm 3,1 mm
043872
72 mm 69 mm 67,5 mm 8,2 mm
50 St.
043877
77 mm 74 mm 72,5 mm 8,5 mm
50 St.
043878
78 mm 75 mm 73,5 mm 8,6 mm
50 St.
04388
8 mm 7,6 mm 7,4 mm 3,2 mm
043885
85 mm 81,5 mm 79,5 mm 8,7 mm
50 St.
043887
87 mm 83,5 mm 81,5 mm 8,8 mm
50 St.
043888
88 mm 84,5 mm 82,5 mm 8,8 mm
50 St.
04389
9 mm 8,6 mm 8,4 mm 3,3 mm
043890
90 mm 86,5 mm 84,5 mm 8,8 mm
043895
95 mm 91,5 mm 89,5 mm 9,4 mm
50 St.
043892
92 mm 88,5 mm 86,5 mm 9 mm
50 St.
043898
98 mm 94,5 mm 91,5 mm 9,4 mm
50 St.
043897
97 mm 93,5 mm 91,5 mm 9,4 mm
50 St.
043810
10 mm 9,6 mm 9,3 mm 3,3 mm
0438100
100 mm 96,5 mm 94,5 mm 9,6 mm
0438102
102 mm 98 mm 95 mm 9,6 mm
25 St.
0438105
105 mm 101 mm 98 mm 9,9 mm
25 St.
0438108
108 mm 104 mm 100 mm 10 mm
25 St.
0438110
110 mm 106 mm 103 mm 10,1 mm
25 St.
0438115
115 mm 111 mm 108 mm 10,6 mm
25 St.
0438118
118 mm 114 mm 110 mm 10,8 mm
25 St.
043812
12 mm 11,5 mm 11 mm 3,3 mm
0438120
120 mm 116 mm 113 mm 11 mm
25 St.
0438122
122 mm 118 mm 115 mm 11,2 mm
25 St.
0438127
127 mm 123 mm 120 mm 11,4 mm
25 St.
0438125
125 mm 121 mm 118 mm 11,4 mm
25 St.
0438130
130 mm 126 mm 123 mm 11,6 mm
10 St.
043813
13 mm 12,4 mm 11,9 mm 3,4 mm
0438137
137 mm 133 mm 130 mm 11,9 mm
25 St.
0438135
135 mm 131 mm 128 mm 11,8 mm
25 St.
0438138
138 mm 134 mm 130 mm 11,9 mm
25 St.
043814
14 mm 13,4 mm 12,9 mm 3,5 mm
043815
15 mm 14,3 mm 13,8 mm 3,6 mm
0438147
147 mm 143 mm 140 mm 12,3 mm
25 St.
0438155
155 mm 150 mm 146 mm 13 mm
25 St.
0438150
150 mm 145 mm 142 mm 13 mm
25 St.
043816
16 mm 15,2 mm 14,7 mm 3,7 mm
0438160
160 mm 155 mm 151 mm 13,3 mm
25 St.
0438165
165 mm 160 mm 155,5 mm 13,5 mm
25 St.
043817
17 mm 16,2 mm 15,7 mm 3,8 mm
0438170
170 mm 165 mm 160,5 mm 13,5 mm
25 St.
043818
18 mm 17 mm 16,5 mm 3,9 mm
0438175
175 mm 170 mm 165,5 mm 13,5 mm
25 St.
0438185
185 mm 180 mm 175,5 mm 14,2 mm
25 St.
043819
19 mm 18 mm 17,5 mm 3,9 mm
0438190
190 mm 185 mm 180,5 mm 14,2 mm
25 St.
0438195
195 mm 190 mm 185,5 mm 14,2 mm
25 St.
043820
20 mm 19 mm 18,5 mm 4 mm
043821
21 mm 20 mm 19,5 mm 4,1 mm
0438210
210 mm 204 mm 198 mm 14,2 mm
25 St.
043822
22 mm 21 mm 20,5 mm 4,2 mm
0438220
220 mm 214 mm 208 mm 14,2 mm
20 St.
043823
23 mm 22 mm 21,5 mm 4,3 mm
0438230
230 mm 224 mm 218 mm 14,2 mm
25 St.
043824
24 mm 22,9 mm 22,2 mm 4,4 mm
04382355
235 mm 229 mm 223 mm 14,2 mm
10 St.
0438240
240 mm 234 mm 228 mm 14,2 mm
25 St.
0438245
245 mm 239 mm 233 mm 14,2 mm
25 St.
043825
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 4,4 mm
0438250
250 mm 244 mm 238 mm 14,2 mm
25 St.
0438255
255 mm 247 mm 240 mm 16,2 mm
25 St.
043826
26 mm 24,9 mm 24,2 mm 4,5 mm
0438260
260 mm 252 mm 245 mm 16,2 mm
25 St.
0438265
265 mm 257 mm 250 mm 16,2 mm
25 St.
043827
27 mm 25,6 mm 24,9 mm 4,6 mm
0438270
270 mm 262 mm 255 mm 16,2 mm
20 St.
043828
28 mm 26,6 mm 25,9 mm 4,7 mm
0438280
280 mm 272 mm 265 mm 16,2 mm
25 St.
043829
29 mm 27,6 mm 26,9 mm 4,8 mm
0438290
290 mm 282 mm 275 mm 16,2 mm
10 St.
043830
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 5 mm
0438300
300 mm 292 mm 285 mm 16,2 mm
25 St.
043855
55 mm 52 mm 50,8 mm 7,2 mm
043845
45 mm 42,5 mm 41,5 mm 6,7 mm
043870
70 mm 67 mm 65,5 mm 8,1 mm
043860
60 mm 57 mm 55,8 mm 7,4 mm
043880
80 mm 76,5 mm 74,5 mm 8,6 mm
043811
11 mm 10,5 mm 10,2 mm 3,3 mm
0438128
128 mm 124 mm 120 mm 11,4 mm
25 St.
0438142
135 mm 138 mm 135 mm 12,1 mm
25 St.
0438140
140 mm 136 mm 133 mm 12 mm
25 St.
0438145
145 mm 141 mm 138 mm 12,2 mm
25 St.
0438180
180 mm 175 mm 170,4 mm 14,2 mm
25 St.
0438200
200 mm 195 mm 190,5 mm 14,2 mm
25 St.
0438205
193 mm 199 mm 193 mm 14,2 mm
10 St.
0438225
213 mm 219 mm 213 mm 14,2 mm
25 St.
0438295
295 mm 287 mm 280 mm 16,2 mm
25 St.
043835
35 mm 33 mm 32,2 mm 5,6 mm
0438370
370 mm 360 mm 353 mm 20,2 mm
1 St.
0438420
420 mm 408 mm 400 mm 20,2 mm
1 St.
04385
5 mm 4,8 mm 4,7 mm 2,5 mm
043857
57 mm 54 mm 52,8 mm 7,3 mm
043858
58 mm 55 mm 53,8 mm 7,3 mm
043863
63 mm 60 mm 58,8 mm 7,6 mm
100 St.
043875
75 mm 72 mm 70,5 mm 8,4 mm
043882
82 mm 78,5 mm 76,5 mm 8,7 mm
50 St.
043850
50 mm 47 mm 45,8 mm 6,9 mm
0438148
148 mm 144 mm 140 mm 12,3 mm
25 St.
0438215
215 mm 209 mm 203 mm 14,2 mm
25 St.
0438360
360 mm 350 mm 343 mm 20,2 mm
10 St.
0438340
340 mm 330 mm 323 mm 20,2 mm
10 St.
0438315
315 mm 305 mm 298 mm 20,2 mm
1 St.
043834
34 mm 32,3 mm 31,5 mm 5,4 mm
0438400
400 mm 390 mm 383 mm 20,2 mm
1 St.
0438132
125 mm 128 mm 125 mm 11,7 mm
25 St.
04383
3 mm 2,8 mm 2,7 mm 1,9 mm
100 St.
0438310
310 mm 300 mm 293 mm 20,2 mm
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
  • Zur sicheren Begrenzung der Bewegungsfreiheit – auch bei Drehbewegungen von Maschinenteilen an Wellen und Bohrungen auf ein vorher festgelegtes Maß.

  • Hohe Druck-, Zug- und Stoßkräfte werden verwindungsfrei übertragen.

  • Übertragung großer Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand.

  • Wellenringe können auch bei hoher Drehzahl eingesetzt werden.

  • Durch Verwendung der passenden Zange schnelle und sichere Demontage der Ringe.