Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY® Schrauben mit Senkkopf
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 1
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 2
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 3
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 4
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 5
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 6
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 7
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 8
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 9
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY<SUP>®</SUP> Schrauben mit Senkkopf - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelscheibe 30° CLT für ASSY® Schrauben mit Senkkopf

Für die einfache, schnelle, sichere und kraftvolle CLT-CLT Verbindung bei spaltfreier Montage und einer weitgehenden Vorfertigung der Brettsperrholz-Elemente im Herstellwerk
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
  • Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe 30° CLT durch eine einfache 40 mm Rundlochbohrung während des Elementabbundes in Brettsperrholz (CLT), Furnierschichtholz (LVL) oder Vollholz

  • Erhöhung des Vorfertigungsgrades durch werkseitige Vormontage. Eine leichte Presspassung der Winkelscheibe 30° CLT im Bohrloch sorgt für einen festen Sitz während des Transportes

  • Erhöhung der Planungs- und Ausführungssicherheit, da durch vorgegebene werksseitige Positionierungsvorgabe und die 30° Führung der Schraube die statischen Vorgaben einfach sichergestellt werden können

  • Spaltfreier Zusammenzug der Elemente durch die Verwendung von ASSY Teilgewindeschrauben Ø 8 mm mit Senkkopf

  • Stahl blau passiviert (A3K)

Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise rund um die ASSY Schraube finden Sie auf der Serviceseite für ASSY Schrauben www.wuerth.de/assy