Senkscheibe Unterlagscheibe flach Zink Nickel
Senkscheibe Unterlagscheibe flach Zink Nickel - 1
Senkscheibe Unterlagscheibe flach Zink Nickel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkscheibe Unterlagscheibe flach Zink Nickel

Senkscheibe/Unterlagscheibe für Schrauben mit Senkkopf

  • Innendurchmesser: 8,5 mm
  • Außendurchmesser: 25 mm
  • Außendurchmesser 2: 18 mm
  • Senkdurchmesser: 17 mm
  • Höhe: 5 mm
  • Scheibendicke: 5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel
  • RoHS-konform: Ja
  • Geeignet für: Senkschraube D 8 mm
  • Einsatzbereich: Holzbau, Konstruktiver Holzbau, Holztafelbau
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
Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Außendurchmesser 2 Senkdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0457700308
8,5 mm 25 mm 18 mm 17 mm
200 St.
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
  • Scheibe aus Vollmaterial Stahl, Zink, Nickel (Oberfläche P3E)

  • Passend z.B. für ASSY® Ø 8 mm
Leistungsnachweis: ETA-11/0190