Senkscheibe/Unterlagscheibe tief
Senkscheibe/Unterlagscheibe tief - 0
Senkscheibe/Unterlagscheibe tief - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkscheibe/Unterlagscheibe tief

Vollmaterial Stahl verzinkt, gelb

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Einsatzbereich: Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Außendurchmesser 2 Senkdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
045770010
10,5 mm 33 mm 19,5 mm 19,5 mm
200 St.
045770012
12,5 mm 42 mm 23 mm 23 mm
100 St.
04577006
6,5 mm 22 mm 13 mm 13 mm
200 St.
04577008
8,5 mm 28 mm 16 mm 16 mm
200 St.
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
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software