Senkscheibe/Unterlagscheibe flach
Senkscheibe/Unterlagscheibe flach - 1
Senkscheibe/Unterlagscheibe flach - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkscheibe/Unterlagscheibe flach

Vollmaterial Stahl verzinkt, gelb

  • Innendurchmesser: 8,5 mm
  • Außendurchmesser: 25 mm
  • Außendurchmesser 2: 18 mm
  • Senkdurchmesser: 17 mm
  • Höhe: 5 mm
  • Scheibendicke: 5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Geeignet für: Senkschraube D 8 mm
  • Einsatzbereich: Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau
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
Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Außendurchmesser 2 Senkdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
045778
8,5 mm 25 mm 18 mm 17 mm
500 St.
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
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software