Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn)
Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn) - 1
Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe ohne Fase DIN EN ISO 7089, Stahl feuerverzinkt (tzn)

Härteklasse 200 HV

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ersetzt die DIN 125

  • Scheiben mit Härteklasse 200 HV sind geeignet für die Kombination mit Schrauben der Festigkeitsklassen ≤ 8.8 und Muttern der Festigkeitsklassen ≤ 8

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!