Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

ISO 15980 Senkkopf Stahl/Stahl

  • Werkstoff Hülse: Stahl
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Verzinkt
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
51457306
3 mm 6 mm 6,5 mm 1,3 mm
3000 St.
51457308
3 mm 8 mm 6,5 mm 1,3 mm
1000 St.
51457326
3,2 mm 6 mm 6,3 mm 1,1 mm
500 St.
51457328
3,2 mm 8 mm 6,3 mm 1,1 mm
500 St.
514573210
3,2 mm 10 mm 6,3 mm 1,1 mm
500 St.
514573212
3,2 mm 12 mm 6,3 mm 1,1 mm
500 St.
51457406
4 mm 6 mm 7,6 mm 1,3 mm
500 St.
51457408
4 mm 8 mm 7,6 mm 1,3 mm
514574010
4 mm 10 mm 7,6 mm 1,3 mm
500 St.
514574012
4 mm 12 mm 7,6 mm 1,3 mm
500 St.
514574016
4 mm 16 mm 7,6 mm 1,3 mm
500 St.
51457488
4,8 mm 8 mm 9,5 mm 1,4 mm
500 St.
514574810
4,8 mm 10 mm 9,5 mm 1,4 mm
500 St.
514574812
4,8 mm 12 mm 9,5 mm 1,4 mm
250 St.
514574820
4,8 mm 20 mm 9,5 mm 1,4 mm
250 St.
51457508
5 mm 8 mm 9,5 mm 2,1 mm
500 St.
514575010
5 mm 10 mm 9,5 mm 2,1 mm
500 St.
514575012
5 mm 12 mm 9,5 mm 1,6 mm
250 St.
514575016
5 mm 16 mm 9,5 mm 2,1 mm
250 St.
514575020
5 mm 20 mm 9,5 mm 2,1 mm
250 St.
514575025
5 mm 25 mm 9,5 mm 1,6 mm
250 St.
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
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert