Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmuttern

Eine Sechskantmutter ist eine sechseckige Mutter aus Metall, die häufig zum Befestigen von Schrauben verwendet wird. Die sechs Seiten ermöglichen ein festes Anziehen mit einem Schraubenschlüssel. Sechskantmuttern werden von der Automobilindustrie über den Maschinenbau bis zur Schreinerei in vielen verschiedenen Gewerben eingesetzt. In sicherheitsrelevanten Bereichen kommen selbstsichernde Muttern wie die DIN 985, auch bekannt als Sicherungsmuttern, zum Einsatz. Passend für jeden Einsatzbereich, erhalten Sie im Würth Online-Shop Sechskantmuttern der DIN-ISO-Norm DIN 934, ISO 4032 und vielen weiteren in zahlreichen Größen und Ausführungen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Sechskantmuttern

DIN Sechskantmuttern für professionelle Anwendungen

Sechskantmuttern nach DIN/ISO entsprechen strengen Normen und sind zuverlässige Befestigungslösungen in verschiedenen Branchen wie dem Maschinenbau, der Konstruktion oder der Automobilindustrie. Ihre standardisierten Abmessungen gemäß DIN 934 und ISO 4032 gewährleisten eine universelle Kompatibilität und erleichtern die Integration in unterschiedlichste Projekte. Mit ihrer robusten Konstruktion aus hochwertigen Materialien sind genormte Sechskantmuttern eine langanhaltende und sichere Lösung für anspruchsvolle Einsatzgebiete. Sechskantmuttern von Würth bestehen aus verschiedenen hochwertigen Werkstoffen wie Edelstahl, Stahl und Messing, die für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind.

Sechskantmuttern aus hochwertigen Materialien

Im Online-Shop von Würth finden Sie Sechskantmuttern aus einer Vielzahl hochwertiger Werkstoffe, darunter auch verzinkte Varianten. Die Wahl des Materials beeinflusst die Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften der Muttern. Hier sind einige der häufig verwendeten Materialien für Sechskantmuttern.

  • Edelstahl: Sechskantmuttern aus Edelstahl zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aus, wodurch sie ideal für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen geeignet sind. Sie kommen häufig in chemischen Anlagen und in Anlagen der Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz.
  • Stahl: Sechskantmuttern aus Stahl zeichnen sich durch eine besonders hohe Festigkeit und Härte aus, wodurch sie sich gut für Anwendungen in der Industrie, im Bauwesen und der Mechanik eignen. Zusammen mit passenden Unterlegscheiben bieten sie eine optimale Lösung für die gleichmäßige Verteilung von Lasten und zur Vermeidung von Beschädigungen an den Oberflächen der zu befestigende Teile.
  • Messing: Sechskantmuttern aus Messing überzeugen durch ihre hohe Korrosionsbeständigkeit und sind ästhetisch besonders ansprechend. Sie kommen häufig bei Anwendungen zum Einsatz, in denen eine gute elektrische Leitfähigkeit erforderlich ist, wie beispielsweise in der Elektronik oder Telekommunikation. Auch bei dekorativen Anwendungen, bei denen ein ansprechendes Aussehen entscheidend ist, werden sie häufig verwendet.

Sechskantmuttern in verschiedenen Gewindearten und Nenndurchmessern

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über verschiedene Sechskantmuttern mit metrischen Nenndurchmessern und Schlüsselweiten, die eine breite Palette an Anwendungen abdecken:

Sechskantmutter M1 Sechskantmutter M1,6 Sechskantmutter M1,7 Sechskantmutter M2
Sechskantmutter M2,3 Sechskantmutter M2,5 Sechskantmutter M2,6 Sechskantmutter M3
Sechskantmutter M3,5 Sechskantmutter M4 Sechskantmutter M5 Sechskantmutter M7
Sechskantmutter M10 Sechskantmutter M12 Sechskantmutter M14 Sechskantmutter M16
Sechskantmutter M18 Sechskantmutter M20 Sechskantmutter M22 Sechskantmutter M24
Sechskantmutter M27 Sechskantmutter M30 Sechskantmutter M33 Sechskantmutter M36
Sechskantmutter M39 Sechskantmutter M42 Sechskantmutter M48 Sechskantmutter M52
Sechskantmutter M56 Sechskantmutter M64

DIN 934 / ISO 4032 Sechskantmuttern für Schrauben und Gewindebolzen

Die Normen für die Herstellung von Sechskantmuttern DIN 934 und ISO 4032 gewährleisten eine hohe Qualität und Standardisierung für die Verwendung mit Schrauben, Gewindebolzen oder Gewindestangen. Muttern nach DIN 934 und ISO 4032 sind in vielen Branchen und Anwendungen, die auf Zuverlässigkeit und Einheitlichkeit setzen, die bevorzugte Wahl. Die Sechskantmutter DIN 934 ist speziell konstruiert, um ein sicheres und zuverlässiges Befestigen zu ermöglichen. Sechskantmuttern erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen, einschließlich der Mutter mit Linksgewinde nach DIN 934 für spezifische Anforderungen.

Selbstsichernde Muttern und Sicherungsmuttern nach DIN/ISO

Selbstsichernde Muttern und Sicherungsmuttern nach DIN/ISO sind entscheidende Elemente für sichere Befestigungen in verschiedenen Anwendungen. Hier sind einige wichtige Varianten:

Sechskantmuttern nach ISO 8673 mit Feingewinde

Sechskantmuttern nach ISO 8673 mit Feingewinde haben eine hohe Gewindedichte und eine exakte Passform, was zu einer sicheren und zuverlässigen Befestigung führt. ISO 8673 Sechskantmuttern mit Feingewinde sind besonders in Bereichen gefragt, in denen eine hohe mechanische Stabilität und eine minimale Spielbewegung erforderlich sind, wie beispielsweise im Präzisionsmaschinenbau oder in der Luft- und Raumfahrttechnik.

Sechskantmuttern mit hoher Form

Sechskantmuttern mit hoher Form sind besonders anwendungsfreundlich und bieten eine verbesserte Griffigkeit. Durch ihre besondere Höhe punkten sie durch eine einfachere Montage und Handhabung, was insbesondere in Situationen von Vorteil ist, in denen der Zugang eingeschränkt oder ein erhöhtes Drehmoment erforderlich ist.

DIN 6330 Sechskantmuttern mit kugeliger Auflagefläche

DIN 6330 Sechskantmuttern mit kugeliger Auflagefläche gewährleisten durch ihre spezielle Konstruktion eine gleichmäßige Druckverteilung auf der Auflagefläche. Diese Muttern sind besonders in Anwendungen gefragt, in denen eine sichere Fixierung auf unebenen Oberflächen oder bei schrägen Montagen erforderlich ist.

Verlängerungsmuttern nach DIN 6334

Verlängerungsmuttern nach DIN 6334 sind speziell konzipiert, um Verbindungen oder Befestigungselemente zu verlängern und somit zusätzlichen Raum oder Abstand zu schaffen. Diese Muttern kommen häufig in Konstruktionen und Montagesystemen zum Einsatz, in denen eine flexible Anpassung der Länge erforderlich ist.

Sechskantmuttern mit Bund

Sechskantmuttern mit Bund verfügen über einen integrierten Bund, der eine erhöhte Auflagefläche bietet und somit das Einsinken in das Material verhindert. Dieser Bund ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Last und erhöht die Stabilität der Verbindung. Sechskantmuttern mit Bund kommen besonders gerne bei Anwendungen zum Einsatz, in denen eine erhöhte Festigkeit und eine zuverlässige Fixierung erforderlich sind wie beispielsweise in der Baubranche oder im Maschinenbau.

DIN 74361 Kugelbundmuttern

DIN 74361 Kugelbundmuttern sind speziell gestaltete Muttern mit einem kugelförmigen Bund, der eine gleichmäßige Druckverteilung und eine sichere Befestigung auf der Auflagefläche ermöglicht. Dies macht die Muttern beispielsweise bei der Befestigung von Fahrzeugfelgen ideal. Doch auch in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Möbelherstellung kommen Kugelbundmuttern häufig zum Einsatz.

Sechskantmuttern mit Bund nach DIN 6331

Sechskantmuttern mit Bund nach DIN 6331 haben einen sechseckigen Bund, der eine erhöhte Auflagefläche bietet und dadurch das Einsinken in das Material verhindert. Sie kommen vor allem bei Anwendungen mit glatten Oberflächen oder hohen Lasten zum Einsatz.

Sechskantmuttern mit Flansch nach DIN 6923

Sechskantmuttern mit Flansch nach DIN 6923 sind mit einem integrierten Flansch ausgestattet, der eine größere Auflagefläche bietet und ein Einsinken in das Material verhindert. Dieser Flansch ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Last und erhöht die Stabilität der Verbindung. Sechskantmuttern mit Flansch nach DIN 6923 sind eine bevorzugte Wahl in Anwendungen, in denen eine erhöhte Festigkeit und eine zuverlässige Fixierung erforderlich sind.

Sechskantmutter mit niedriger Form

Sechskantmuttern mit niedriger Form zeichnen sich im Vergleich zu herkömmlichen Muttern durch ihre geringere Höhe aus. Dies ist besonders in Situationen mit begrenztem Platzangebot oder flachen Montageflächen von Vorteil. Sechskantmuttern mit niedriger Form sind vielseitig einsetzbar und finden in verschiedenen Branchen Anwendung, insbesondere in der Automobilindustrie, Elektronik und Maschinenbau, in denen das Einsparen von Platz und Gewicht eine wichtige Rolle spielen.

DIN 439 Sechskantmuttern

Die niedrige Form der DIN 439 Sechskantmuttern ermöglicht es, diese in Anwendungen einzusetzen, in denen ein begrenzter Bauraum vorhanden ist. Trotz ihrer geringen Höhe sind sie eine zuverlässige Befestigungslösung.

DIN 936 Sechskantmuttern

Durch ihre besondere Bauweise können DIN 936 Sechskantmuttern auf Gewindestangen oder Schrauben montiert und durch Anziehen eine sichere Verbindung hergestellt werden. Typischerweise sind sie für Anwendungen geeignet, in denen eine verstellbare Befestigungslösung benötigt wird, da sie durch einfaches Drehen der Mutter entlang des Gewindes positioniert werden können.

ISO 4035 Sechskantmuttern

Bei ISO 4035 Sechskantmuttern handelt es sich um Muttern mit grobem Regelgewinde aus Stahl oder Messing. Die Norm ISO 4035 legt die spezifischen Merkmale fest, über die eine Sechskantmutter verfügen muss, um den ISO-Standard zu erfüllen und gewährleistet so eine standardisierte Qualität und Kompatibilität.

Weitere Sechskantmuttern im Sortiment von Würth

Im umfangreichen Sortiment des Würth Online-Shops finden Sie eine große Vielfalt an Sechskantmuttern. Neben den Standardausführungen führen wir auch spezielle Varianten wie DIN 555 Sechskantmuttern und DIN 2510 Sechskantmuttern für Dehnschrauben. Unsere Auswahl umfasst ebenfalls Sechskantmuttern mit Zollgewinde für internationale Projekte sowie DIN 103 Sechskantmuttern mit Trapezgewinde. Darüber hinaus führen wir eine breite Palette an Stahlbaumuttern und Schrauben gemäß DIN/ISO Standards. Stöbern Sie durch unser umfangreiches Sortiment und finden Sie die passenden Befestigungslösungen für Ihre Projekte.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.