Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schrauben Senkkopf

Senkschrauben und Senkkopfschrauben sind spezielle Schraubenarten, die sich durch ihren flachen, abgeschrägten Kopf auszeichnen. Dieser ermöglicht es ihnen, in vorgebohrten Senkungen bündig einzusitzen. Sie finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Maschinenbau, Möbelmontage und Elektrotechnik, da sie eine glatte Oberfläche ohne vorstehende Schraubenköpfe bieten. Es gibt verschiedene Varianten, wie Schlitz-, Kreuzschlitz- oder Inbussenkkopfschrauben. Die Senkschrauben und Senkkopfschrauben von Würth zeichnen sich durch hochwertige Materialien und präzise Fertigung aus, wodurch sie eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit aufweisen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schrauben Senkkopf

Senkkopfschrauben von Würth

Schrauben gibt es in vielen Varianten für gänzlich unterschiedliche Zwecke. Auch bei Arbeiten mit Holz ist die Senkkopfschraube beliebt, da kein Schraubenkopf hervorsteht. Das Risiko, sich an einem solchen Schraubenkopf zu verletzen, ist somit bei korrekter Anwendung ausgeschlossen. Senkschrauben können aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Das Material wiederum kann auf verschiedene Arten behandelt und beschichtet werden. Die Beschichtung schützt das Material vor äußeren Einflüssen. Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen Senkkopfschrauben aus Edelstahl, Stahl und Messing an.

Senkkopfschrauben aus Edelstahl

Senkschauben aus Edelstahl kann man im Außenbereich verwenden, da die Rostanfälligkeit deutlich geringer ist. Die Angaben zur Festigkeit des Materials werden bei jedem Produkt mit angegeben – zum Beispiel A2-70. A verweist auf austenitischen Stahl, der nicht rostet – zum Beispiel bei A2. A4 ist noch robuster und unempfindlich gegenüber Seewasser oder verschiedenen Säuren. Die zweite Zahl gibt die Festigkeitsklasse an: Eine 70 steht für 700N/mm².

Im Würth Online-Shop finden Sie Senkkopfschrauben aus Edelstahl mit Teilgewinde oder mit Vollgewinde mit folgenden DIN- und ISO-Bezeichnungen:

  • Senkkopfschraube Edelstahl DIN 965
  • Senkkopfschraube Edelstahl DIN 966
  • Senkkopfschraube Edelstahl DIN 7982
  • Senkkopfschraube Edelstahl DIN 7991
  • Senkkopfschraube Edelstahl ISO 7046-2
  • Senkkopfschraube Edelstahl ISO 7050
  • Senkkopfschraube Edelstahl ISO 10642
  • Senkkopfschraube Edelstahl ISO 14581
  • Senkkopfschraube Edelstahl ISO 14582
  • Senkkopfschraube Edelstahl ISO 14586

Senkkopfschrauben aus Stahl

Senkkopfschrauben aus Stahl eignen sich aufgrund ihrer Anfälligkeit für Rost nur für den Innenbereich. Die Zahlen hinter der Materialbezeichnung verweisen auf die Mindestzugfestigkeit und die Mindeststreckgrenze: Eine 10.9 bedeutet also: Mindestzugfestigkeit 1000 N/mm², Mindeststreckgrenze 900 N/mm². Senkkopfschrauben erhalten Sie mit Vollgewinde oder mit Teilgewinde.

Sie finden im Online-Shop von Würth Schrauben aus Stahl mit Senkkopf, die den folgenden DIN- und ISO-Normen entsprechen:

  • Senkkopfschraube Stahl DIN 97
  • Senkkopfschraube Stahl DIN 608
  • Senkkopfschraube Stahl DIN 963
  • Senkkopfschraube Stahl DIN 7046-2
  • Senkkopfschraube Stahl DIN 7050
  • Senkkopfschraube Stahl DIN 7500-1
  • Senkkopfschraube Stahl DIN 7972
  • Senkkopfschraube Stahl DIN 7982
  • Senkkopfschraube Stahl DIN 7991
  • Senkkopfschraube Stahl ISO 7046-1
  • Senkkopfschraube Stahl ISO 2009
  • Senkkopfschraube Stahl ISO 10642
  • Senkkopfschraube Stahl ISO 14581

Senkkopfschrauben aus Messing

Senkkopfschrauben aus Messing mit hohem Nickelgehalt bieten ebenfalls Korrosionsschutz und eignen sich für Arbeiten mit Holz. Der Einsatz von Messing hat auch einen optischen Aspekt. Es verbindet sich optimal mit der Farbe des Holzes. Für die unterschiedlichen Verwendungen erhalten Sie Senkschrauben aus Messing mit Teilgewinde und mit Vollgewinde. Die Messing-Senkkopfschrauben aus dem Würth Online-shop erfüllen folgenden DIN- und ISO-Normen:

  • Senkkopfschraube Messing DIN 95
  • Senkkopfschraube Messing DIN 97
  • Senkkopfschraube Messing DIN 963
  • Senkkopfschraube Messing DIN 7995
  • Senkkopfschraube Messing ISO 2009
  • Senkkopfschraube Messing ISO 2010

Senkkopfschrauben mit Innensechskant

Das Sortiment von Würth bietet Ihnen Senkkopfschrauben in allen angegebenen Materialien und mit allen Beschichtungen. Zusätzlich ist eine breite Auswahl an Schraubenkopfantrieben – vom Innensechskant bis zur Schlitzschraube – sowie Gewindearten verfügbar. Mit verschiedenen Systemkoffern erhalten Sie ein ganzes Sortiment und sind für alle Anforderungen Ihres Arbeitsalltags perfekt ausgestattet. Senkschrauben mit Innensechskant gibt es im Würth Online-Shop mit Vollgewinde aber auch mit Teilgewinde. Außerdem finden Sie Senkkopfschrauben mit Innensechskant in diesen Beschichtungen:

  • Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Stahl verzinkt
  • Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Edelstahl blank
  • Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Stahl blank
  • Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Stahl Zink-Nickel schwarz
  • Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Stahl Zink-Lamelle
  • Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Stahl Zink-Nickel
  • Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Polyamid
  • Senkkopfschrauben mit Innensechskant, Stahl Zink-Nickel silber (ZNSHR)

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben

Die alte DIN 7991 wird durch die ISO 10642 ersetzt. Die Norm bezieht sich auf Senkschrauben mit Innensechskant, deren Senkung nach DIN 74 Form F ausgeführt wird. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen folgende Auswahl an Senkschrauben nach ISO 10642 an:

  • Senkschraube DIN 7991 / ISO 10642, Stahl 08.8 verzinkt
  • Senkschraube DIN 7991 / ISO 10642, Stahl 010.9 verzinkt
  • Senkschraube DIN 7991 / ISO 10642, Stahl 012.9
  • Senkschraube DIN 7991 / ISO 10642, Edelstahl A2
  • Senkschraube DIN 7991 / ISO 10642, Edelstahl A4

Senkkopfschrauben mit Innensechsrund

Senkkopfschrauben mit einem Innensechsrund haben den Vorteil, dass der Antrieb weit weniger belastet wird und auch hohe Drehmomente übertragen werden können. Der Online-Shop von Würth bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Senkschrauben mit Innensechsrund an:

  • Senkschrauben mit Innensechsrund Stahl verzinkt
  • Senkschrauben mit Innensechsrund Edelstahl A2
  • Senkschrauben mit Innensechsrund Stahl Zink-Nickel schwarz
  • Senkschrauben mit Innensechsrund Stahl Zink-Lamelle
  • Senkschrauben mit Innensechsrund Edelstahl A4
  • Senkschrauben mit Innensechsrund Stahl blank
  • Senkschrauben mit Innensechsrund Stahl gelb verzinkt

ISO 14581 Senkschrauben

Senkkopfschrauben nach ISO 14581 haben keinen DIN-Vorläufer. Die Senkschrauben werden durch ein Innensechsrund (TX) angetrieben und können höhere Drehmomente übertragen. Der Antrieb ist darüber hinaus weniger anfällig für Beschädigungen.

  • Senkschrauben ISO 14851 Stahl verzinkt
  • Senkschrauben ISO 14851 Edelstahl A2
  • Senkschrauben ISO 14851 Stahl Zink-Nickel schwarz
  • Senkschrauben ISO 14851 Stahl Zink-Lamelle
  • Senkschrauben ISO 14851 Edelstahl A4
  • Senkschrauben ISO 14851 Stahl blank
  • Senkschrauben ISO 14851 Stahl gelb verzinkt

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz

Senkschrauben mit Kreuzschlitz gehören zum Standardprogramm im Würth Online-Shop. Die Schraube mit Kreuzschlitz ist eine Weiterentwicklung der Schlitzschrauben und kann Drehmomente besser übersetzen. Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz erhalten Sie im Online-Shop von Würth in den folgenden Materialien:

  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl 4.8
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl 8.8
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Edelstahl A2
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Edelstahl A4
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Polyamid 6.6

DIN 965 / ISO 7046 Senkschrauben

Die DIN 965 ist die veraltetet Bezeichnung für Senkschrauben mit Kreuzschlitz, die jetzt die Bezeichnung ISO 7046 tragen. Geändert hat sich die Kopfhöhe und der Kopfdurchmesser der Senkschrauben mit Kreuzschlitz. In der neuen ISO-Bezeichnung entfällt der Nenndurchmesser M1,6. Darüber hinaus wurden die Gewindelängen und die Eindringtiefe der Kreuzschlitze geändert. Im Online-Shop von Würth erhalten Sie folgende Senkkopfschrauben nach DIN 965 / ISO 7046:

  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Edelstahl blank
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl blank
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl vernickelt
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl verchromt
  • Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz Stahl Zink-Lamelle

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Die Senkschraube mit Schlitz hat den einfachsten Antrieb unter den Senkkopfschrauben. Fast in jedem Haushalt finden sich ein Schlitz-Schraubendreher, die Verbreitung der Senkkopfschraube mit Schlitz ist hoch. Daher finden Sie auch im Online-Shop von Würth Senkkopfschrauben mit Schlitz in folgenden Materialien:

  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Edelstahl A2
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Edelstahl A4
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Stahl
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Messing
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Polyamid

DIN 963 / ISO 2009 Senkschrauben

Die DIN 963 wird durch die ISO 2009 ersetzt. Hier fallen dann die Kopfhöhe und der Kopfdurchmesser der Senkkopfschrauben mit Schlitz anders aus. Ebenso ändert sich die Gewindelänge. Die Festigkeitsklasse 8.8 entfällt, wie auch der Nenndurchmesser

  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Edelstahl blank
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Stahl blank
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Stahl verzinkt
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Stahl vernickelt
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Stahl Zink-Lamelle
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Messing blank
  • Senkkopfschrauben mit Schlitz Messing vernickelt

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.