Rändelschrauben sind vielseitig einsetzbar
Rändelschrauben können dank der unkomplizierten Handhabung und der verschiedenen Größen und Ausführungen vielseitig verwendet werden: So dienen sie z. B. dem Justieren von Geräten wie Stativen in der Vermessungstechnik, kommen aber auch in der Industrie oder an Gehäusen von Haushaltsgeräten zum Einsatz, wo sie ein einfaches Eichen und Einstellen ermöglichen. Aber auch für die Abdeckung von Teilen im Maschinenbau erweisen sich Rändelschrauben als nützliche Verbindungselemente, da sie zur Wartung oder Reparatur des Bauteils einfach gelöst werden können. Im Arbeitsalltag sparen Rändelschrauben daher oft kostbare Zeit und Kraft.
Rändelschrauben in unterschiedlichen Ausführungen
Rändelschrauben kennzeichnen sich auf den ersten Blick durch den meist übergroßen Kopf, der am Rand gerändelt ist. Diese Form führt zu einem besseren Grip bei der Bedienung per Hand. Passend zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten verfügen Rändelschrauben über ein metrisches Gewinde, das verhindert, dass sich die Schrauben von selbst lösen können. Im Würth Online-Shop finden Sie eine Spannbreite von Rändelschrauben M3 bis hin zu einem M10-Gewinde. Zudem werden Rändelschrauben durch ihre Form und dem Material unterschieden.
Rändelschrauben in hoher Form
Rändelschrauben in hoher Form kennzeichnen sich durch ein Verbindungsstück zwischen Gewinde und Schraubkopf, das verhindert, dass sich der breite Kopf auf das Werkstück legt.
Rändelschrauben in niedriger Form
Rändelschrauben in niedriger Form verfügen über ein bis zum Schraubenkopf durchgehendes Gewinde. Der Kopf ist flach gestaltet, sodass sich die Schraube plan auf das Werkstück auflegt.
Korrosionsbeständige Rändelschrauben aus Edelstahl
Ebenfalls ist das Material einer Rändelschraube wichtig. Rändelschrauben aus Edelstahl sind sehr korrosionsbeständig und können im Freien genutzt werden. Dabei entstehen keine Auswirkungen auf die Schraube durch Wettereinwirkungen.
Verzinkte Rändelschrauben von Würth
Verzinkte Rändelschrauben sind zwar nicht so korrosionsbeständig wie Rändelschrauben aus Edelstahl, können durch ihr Material jedoch einen höheren Anzugs-Drehmoment aushalten. Somit werden diese beim Einschrauben weniger leicht beschädigt.
Standardisierte Rändelschrauben nach DIN
Auch Rändelschraube sind standardisiert und werden durch ihre DIN-Norm ausgezeichnet. Damit Sie die richtige Rändelschraube finden, besitzt der Würth Online-Shop eine Vielfalt an Rändelschrauben nach DIN 464, DIN 465 und DIN 653.
Rändelschrauben nach DIN 464
Rändelschrauben nach DIN 464 werden mit einem M3-Gewinde bis hin zu einem M10-Gewinde hergestellt. Zudem bestehen diese aus verschiedenen Materialien, damit sie für sämtliche Anwendungen genutzt werden können. Folgende Rändelschrauben nach DIN 464 befinden sich im Würth Online-Shop:
- Verzinkte Rändelschraube, hohe Form
- Rändelschraube, hohe Form aus Stahl
- Rändelschraube, hohe Form aus Edelstahl
Rändelschrauben nach DIN 465
Im Würth Online-Shop befinden sich zudem Rändelschrauben in hoher Form nach DIN 465. Hier gibt es Rändelschrauben M3, Rändelschrauben M4 und Rändelschrauben M5. Zudem bestehen diese aus Edelstahl. Ebenfalls ist bei diesen Schrauben ein Schlitz angebracht. Diese können somit mit einem Schraubenzieher gelöst sowie eingedreht werden.
Rändelschrauben nach DIN 653
Ebenfalls werden Rändelschrauben in niedriger Form nach DIN 653 hergestellt und verkauft. Diese werden mit den Gewindearten M3 bis in zu der Gewindeart M6 und in verschiedenen Materialien angeboten. Folgende Rändelschrauben finden Sie im Online-Shop von Würth:
- Rändelschrauben, niedrige Form aus Stahl
- Verzinkte Rändelschrauben, niedrige Form
- Rändelschraube, niedrige Form aus Edelstahl
Gewindearten und Durchmesser von Rändelschrauben
Die Auswahl an Rändelschrauben ist groß. Dabei werden diese in verschiedenen Durchmessern angeboten. Der Durchmesser wird am Gewinde gemessen und in Millimetern angegeben. Dieses ist dabei metrisch. Das Sortiment des Online-Shop von Würth bietet dabei eine breite Spannweite von Rändelschrauben mit verschiedenem Gewinde und Durchmesser.
- Rändelschrauben M3-Gewinde
- Rändelschrauben M4-Gewinde
- Rändelschrauben M5-Gewinde
- Rändelschrauben M6-Gewinde
- Rändelschrauben M7-Gewinde
- Rändelschrauben M8-Gewinde
- Rändelschrauben M9-Gewinde
- Rändelschrauben M10-Gewinde
Schrauben, Dichtelemente und Klammern von Würth
Neben Rändelschrauben und weiteren Schrauben wie Bohrschrauben und Holzschrauben bietet Ihnen Würth auch weitere Verbindungselemente für die Dichtung und Sicherung. Überzeugen Sie sich von der Produktvielfalt an Scheiben, Muttern und Niete für Handwerk und Industrie und bestellen Sie Bau- und Montagematerial im Würth Online-Shop oder in einer der Würth Niederlassungen in Ihrer Nähe.