Hammerschraube mit Nase

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerschraube mit Nase

DIN 188, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 188
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Hammerkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Produktklasse: C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Kopfbreite Anzahl VE
Preis/VE
02777830
M8 30 mm 5,5 mm 8 mm
100 St.
02777840
M8 40 mm 5,5 mm 8 mm
100 St.
027771040
M10 40 mm 7 mm 10 mm
100 St.