Hammerkopfschraube mit Vierkant

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerkopfschraube mit Vierkant

DIN 186, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M12
  • Länge: 120 mm
  • Kopfhöhe: 8 mm
  • Kopfbreite: 12 mm
  • Kopflänge: 26 mm
  • Normen: DIN 186
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Hammerkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,75 mm
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Schaftdurchmesser: 12 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 30 mm
  • Produktklasse: C
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Kopfbreite Anzahl VE
Preis/VE
0272412120
M12 120 mm 8 mm 12 mm
50 St.