Hammerkopfschraube mit Vierkant
Hammerkopfschraube mit Vierkant - 1
Hammerkopfschraube mit Vierkant - 2
Hammerkopfschraube mit Vierkant - 0

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerkopfschraube mit Vierkant

DIN 186, Edelstahl A2, blank

  • Normen: DIN 186
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Hammerkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: C

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Kopfbreite Anzahl VE
Preis/VE
027201050
M10 50 mm 7 mm 10 mm
50 St.
027201040
M10 40 mm 7 mm 10 mm
50 St.
027201245
M12 45 mm 8 mm 12 mm
50 St.
027201280
M12 80 mm 8 mm 12 mm
50 St.
027201670
M16 70 mm 10,5 mm 16 mm
50 St.
027208 40
M8 40 mm 5,5 mm 8 mm
100 St.
027208 30
M8 30 mm 5,5 mm 8 mm
100 St.
027201240
M12 40 mm 8 mm 12 mm
50 St.
027201660
M16 60 mm 10,5 mm 16 mm
25 St.
027208 60
M8 60 mm 5,5 mm 8 mm
50 St.
027208 45
M8 45 mm 5,5 mm 8 mm
50 St.
027201060
M10 60 mm 7 mm 10 mm
25 St.