Eine Augenschraube ist ein Befestigungsmittel, das aus einer Schraube mit einer Öse an ihrem Ende besteht. Sie wird in der Industrie und im Handwerk als vielseitiges Montagemittel verwendet, um beispielsweise schwere Lasten oder Gegenstände aufzuhängen, zu spannen oder zu sichern. In der Bauindustrie findet sie zudem Anwendung bei der Verankerung von Stahlkonstruktionen und im Schiffsbau. Die Augenschraube ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und unterscheidet sich hinsichtlich Material, Größe und Tragfähigkeit. Würth bietet hochwertige Augenschrauben in Stahl, Edelstahl und verzinkt, die alle nach der DIN 444 gefertigt sind. Augenschrauben von Würth gewährleisten damit eine hohe Qualität und Sicherheit bei der Verwendung in verschiedenen Anwendungen.