Bohrbuchsen

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bohrbuchsen

Bohrbuchsen für genaues und sauberes Bohren

Ob im Fahrzeugbau, im Maschinenbau oder in anderen Industriezweigen: Wo viele Bohrungen nacheinander durchgeführt werden müssen, sind Bohrbuchsen unverzichtbar. Als Bohrhilfe erleichtern sie nicht nur die Arbeit, sondern sorgen gegenüber handgeführten Bohrungen auch für ein präziseres und einheitlicheres Ergebnis. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Bohrbuchsen und die unterschiedlichen Ausführungen bei WÜRTH.

Die Vorteile von Bohrbuchsen

Profis, die in ihrer täglichen Arbeit regelmäßig Bohrungen vornehmen, wissen die Vorteile von Bohrbuchsen zu schätzen:

  • Bei Bohrungen in ein weiches Material wird das Bohrloch verstärkt.
  • Die Bohrungen sind einheitlich.
  • Vorzeichnen oder Ausmessen der Bohrung entfällt.
  • Der Eindringwinkel ist immer gleich.
  • Bohrbuchsen aus Stahl sind korrosionsbeständig.

Bohrbuchsen von WÜRTH: Finden Sie die passende Ausführung

Für eine langlebige und stabile Verwendung sind alle Modelle der Bohrbuchsen im Onlineshop von WÜRTH aus Stahl gefertigt. Wählen Sie grundsätzlich zwischen Bohrbuchsen nach DIN 179 oder nach DIN 172.

  • Bohrbuchsen nach DIN 179: Zylindrische Bohrbuchsen, oder auch Positionierbuchsen, haben durchgängig den gleichen Außen- und auch Innendurchmesser.
  • Bundbohrbuchsen nach DIN 172: Diese verfügen an einem Ende der Buchse über einen Bund. Somit hat die Bundbohrbuchse zwei unterschiedliche Außendurchmesser.

Bei WÜRTH sind beide Modelle in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie die für Sie passenden Bohrbuchsen nach dem gewünschten Innen- und Außendurchmesser sowie nach der gewünschten Länge aus. Dank der millimetergenauen Angaben finden Sie mit Sicherheit genau das Modell, das zu Ihrem Projekt und Werkstück passt. Eine Verpackungseinheit für Bohrbuchsen entspricht einer Stückzahl von 100. So bestellen Sie nicht nur das passende Zubehör für Ihre Arbeit, sondern haben auch immer ausreichend Arbeitsmaterial verfügbar.

Bohrbuchsen kaufen: Online bei WÜRTH

Bestellen Sie Bohrbuchsen nach DIN 179 oder nach DIN 172 ganz einfach und passend im Onlineshop von WÜRTH. Darüber hinaus finden Sie bei uns auch weitere Maschinenelemente wie Arretierbolzen, Kegelstifte und Stellringe. Die Produkte aus unserem Sortiment für Profis finden Sie auch in einer unserer über 420 Filialen in Ihrer Nähe. Wenden Sie sich für Fragen an die Mitarbeiter in der Niederlassung oder kontaktieren Sie uns telefonisch über unsere Service Hotline. Hier erreichen Sie uns Werktags von 6 bis 24 Uhr.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.