Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderstifte

Zylinderstifte und Passstifte sind präzise gefertigte Verbindungselemente zur Fixierung oder Positionierung von mechanischen Teilen. Sie sind zylindrisch und weisen oft eine konische Form auf. Zylinderstifte finden hauptsächlich im Maschinenbau und Handwerk Anwendung, um hochpräzise und verdrehsichere Verbindungen herzustellen. Es gibt verschiedene Arten, wie z.B. gehärtete und ungehärtete Zylinderstifte sowie gehärtete und ungehärtete Zylinderstifte mit Innengewinde. Hochwertige Zylinderstifte und Passstifte finden ihren Einsatz in komplexen technischen Systemen, wo höchste Präzision und Zuverlässigkeit gefordert sind, wie beispielsweise in Motoren, Getrieben oder chirurgischen Instrumenten. Die Zylinderstifte und Passstifte von Würth entsprechen den gängigen DIN- oder ISO-Normen. Sie zeichnen sich durch exakte und präzise Fertigung aus und garantieren dank rostbeständiger Materialien eine lange Haltbarkeit.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Zylinderstifte

Zylinderstifte gehärtet nach ISO 8734 und DIN 6325

Bei Würth finden Sie DIN / ISO Normteile in Profi-Qualität. Gehärtete Zylinderstifte dienen vor allem dazu, hoch beanspruchte Bauteile fest und sicher zu verbinden. Aus diesem Grund werden gehärtete Zylinderstifte nach ISO 8734 und DIN 6325 stets mit der Toleranz m6 gefertigt. Die geringere Toleranz und das härtere Material machen diese Art Zylinderstift zur besten Wahl bei hohen Belastungen. Im Würth Online-Shop bekommen Sie folgende Varianten:

  • Zylinderstift ISO 8734 aus blankem Stahl
  • Zylinderstift DIN 6325 aus blankem Stahl

Zylinderstifte gehärtet mit Innengewinde nach DIN 7979 und ISO 8735

Soll der Zylinderstift aus einer Verbindung später wieder entfernt werden und ein Herausschlagen von der anderen Seite kommt nicht in Frage, dann empfehlen sich Zylinderstifte mit Innengewinde. Die gehärteten Versionen tragen die Normierungskennzeichnung DIN 7979 oder ISO 8735 und sind wie folgt zu haben:

  • Zylinderstift ISO 8735 aus blankem Stahl
  • Zylinderstift ISO 8735 aus blankem Edelstahl C1
  • Zylinderstift DIN 7979 aus blankem Stahl

Zylinderstifte ungehärtet nach DIN 7 und ISO 2338

Wenn Schrauben, Muttern oder Scheiben nicht als Sicherungselemente ausreichen, kommen für herkömmliche Verbindungen ohne besondere Anforderungen meist ungehärtete Zylinderstifte zum Einsatz. Für feste Verbindungen werden hier Stifte mit dem Toleranzfeld h8-h11 und m6 genutzt. Bei Würth finden Sie diese Zylinderstifte nach den Normen DIN 7 und ISO 2338 in folgenden Varianten:

  • Zylinderstift DIN 7 m6 Edelstahl blank A1 und A4
  • Zylinderstift DIN 7 h8 und h11 Stahl blank
  • Zylinderstift ISO 2338 m6 Stahl blank
  • Zylinderstift ISO 2338 Edelstahl blank A1 und A4
  • Zylinderstift ISO 2338 h8 Stahl blank oder Edelstahl A1 blank

Zylinderstifte ungehärtet mit Innengewinde nach DIN 7979 und ISO 8733

Analog zu den gehärteten Zylinderstiften mit Innengewinden gibt es diese natürlich auch in der ungehärteten Ausführung in den entsprechenden Toleranzgraden. Diese folgen dann den Normen DIN 7979 und ISO 8733 und sind in folgenden Variationen verfügbar:

  • Zylinderstift DIN 7979 ungehärtet Stahl blank
  • Zylinderstift ISO 8733 ungehärtet Edelstahl 1.4305

Passstifte gehärtet und ungehärtet aus Edelstahl und Stahl

Wird ein Zylinderstift dazu verwendet, eine wieder lösbare Verbindung herzustellen, spricht man auch von einem Passstift. Passstifte verfügen meist über ein Innengewinde, um den Stift wieder leicht vom Bauteil lösen zu können. Einen Passstift mit Innengewinde erhalten Sie bei Würth in gehärteter oder ungehärteter Ausführung.

Passstifte mit Gewinde gehärtet

Wird ein Passstift mit Gewinde dazu benötigt, hohe Kräfte auszuhalten, empfehlen sich Modelle aus gehärtetem Stahl oder Edelstahl. Diese sind besonders beständig und somit ideal bei Verbindungen mit hoher Kraftübertragung oder hohen Drehmomenten. Gehärtete Passstifte gibt es in folgenden Varianten:

  • Passstift ISO 8735 aus blankem Stahl
  • Passstift ISO 8735 aus blankem Edelstahl C1
  • Passstift DIN 7979 aus blankem Stahl

Passstifte mit Innengewinde ungehärtet

Ein ungehärteter Passstift mit Innengewinde hat den Vorteil, dass er auch mit größeren Toleranzen zur Verfügung steht, solange die wirkenden Kräfte nur moderat sind. Dies erlaubt einen größeren Bewegungsspielraum für die verbundenen Bauteile und garantiert trotzdem höchste Festigkeit und Sicherheit. Ungehärtete Passstifte gibt es bei Würth in folgenden Variationen:

  • Passstift DIN 7979 ungehärtet Stahl blank
  • Passstift ISO 8733 ungehärtet Edelstahl 1.4305

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.