Tellerfeder

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tellerfeder

DIN 2093 Edelstahl 1.4310

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4310
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 2093

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
51000105
5,2 mm 10 mm 0,5 mm Edelstahl A2, 1.4310
1000 St.
51000125
6,2 mm 12 mm 0,5 mm Edelstahl A2, 1.4310
200 St.
510001255
6,2 mm 12,5 mm 0,5 mm Edelstahl A2, 1.4310
200 St.
51000166
8,2 mm 16 mm 0,6 mm Edelstahl A2, 1.4310
1000 St.
51000205
10,2 mm 20 mm 0,5 mm Edelstahl A2, 1.4310
100 St.
5100028141
14,2 mm 28 mm 1 mm Edelstahl A2, 1.4310
100 St.
51000503
25,4 mm 50 mm 3 mm Edelstahl A2, 1.4310
50 St.