Trockenbauschrauben für Gipsfaserplatten von Würth
Würth Trockenbauschrauben eignen sich ideal für die sichere Anbringung von Gipsfaserplatten. Es handelt sich dabei in der Regel um stabile Würth Edelstahlschrauben oder Schrauben aus Stahl, die speziell für den Einsatz im Trockenbau konzipiert wurden.
Die Gips in Gips Schrauben von Würth gibt es in vielen verschiedenen Varianten und Ausführungen, etwa mit Bohrspitze oder mit Grobgewinde. Jede einzelne der Gipskartonschrauben ist von höchster Qualität.
Trockenbauschrauben mit Bohrspitze
Gerade bei Trockenbauwänden ist es oft möglich, das nötige Bohrloch direkt beim Einschrauben zu erzeugen. Am besten benutzt man dann eine Trockenbauschraube mit Bohrspitze. Bei dieser beginnt das Gewinde etwas höher, so dass die Schraube zunächst als Bohrer in der Gipswand fungiert.
Trockenbauschrauben mit Grobgewinde
Trockenbauschrauben mit Grobgewinde werden immer dann verarbeitet, wenn Gipskarton auf einer Holzunterkonstruktion befestigt werden sollen. Das grobe selbstschneidende Gewinde dreht sich schnell und sicher in das Holz ein, ohne zu große Hitze zu entwickeln.
Mit Grobgewindeschrauben hält die Konstruktion auf Holz sicher und zuverlässig. Es gibt sie in folgenden Varianten:
- Trockenbauschraube Grobgewinde H
- Trockenbauschraube Grobgewinde H mit Trompetenkopf
- Grobgewindeschrauben im Magazin oder Gurt
Für Innenausbau und Messebau – Trockenbauschrauben von Würth
Nicht umsonst werden Trockenbauschrauben auch als Schnellbauschrauben bezeichnet: Die robusten, selbstschneidenden Konstruktionsschrauben lassen sich blitzschnell und ohne nennenswerten Kraftaufwand in Gipskartonplatten und sogar zementgebundene Platten eindrehen. Voraussetzung sind natürlich die passende Unterkonstruktion aus Holz sowie ein leistungsstarker Akkuschrauber.
Als Spezialist für Befestigungstechnik bietet Würth eine große Auswahl hochwertiger Trockenbauschrauben für unterschiedlichste Anwendungen. Lesen Sie mehr über Trockenbauschrauben und schauen Sie sich die verfügbaren Schraubentypen im Würth Online-Shop an.
Selbstschneidende Schnellbauschrauben von Würth
Trockenbauschrauben haben viele Namen. Häufig werden sie auch Schnellbauschrauben, Rigips-Schrauben oder Gipskartonplatten-Schrauben genannt, nach dem am weitesten verbreiteten Baustoff im Trockenbau. Dementsprechend sind Schnellbauschrauben speziell auf die Eigenschaften von Gipskarton ausgelegt:
- Phosphatierte Oberfläche: Gipskartonschrauben sind aus phosphatiertem Stahl hergestellt, um eine chemische Reaktion (z. B. Rost oder Verfärben) mit dem Gipskarton zu vermeiden.
- Senkkopf: Gipskartonschrauben haben grundsätzlich einen Senkkopf. Dieser verhindert, dass die Schraube zu tief in die weichen Gipskartonplatten eindringt und ermöglicht gleichzeitig einen planen Abschluss der Schraube mit der Platte, sodass das Verputzen der Ausbaufläche leichter fällt. Bei Würth finden Sie zudem Trockenbauschrauben mit Tophead sowie Trockenbauschrauben mit Fräskopf, die für Arbeiten mit Gipskarton auf Metallkonstruktionen eingesetzt werden.
Schnellbauschrauben mit Bohrspitze
Neben den zwei klassischen Gewindeformen für Schnellbauschrauben finden Profis bei Würth auch Trockenbauschrauben mit Bohrspitze und Blechschraubengewinde, die speziell für die Verarbeitung von Gipskarton auf Metallprofilen ausgelegt sind, sowie Trockenbauschrauben mit Doppelganggewinde, die nahezu universell für alle Trockenbaukonstruktionen einsetzbar sind.
Verfügen Schnellbauschrauben über eine eigene Bohrspitze, lassen sie sich noch besser in Holzuntergründen versenken. Ein Vorbohren ist meist nicht nötig. Finden Sie in unserem Online-Shop die passenden Trockenbauschrauben mit Bohrspitze einzeln oder im praktischen Magazin.
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde stellen sicher, dass die jeweilige Gipswand perfekt im Holzrahmen fixiert wird. Bei uns erhalten Sie Schnellbauschrauben mit Grobgewinde in vielen Gewindelängen und Nenndurchmessern.
Schnellbauschrauben mit Feingewinde
Schrauben mit Feingewinde sind das Pendant zu den Grobgewinden und eignen sich für die Verschraubung auf Metalluntergründen, typischerweise auf Leichtbauwänden (C-Ständerwerk und U-Profile). Das feine Gewinde durchschneidet die Metallträger und bietet sicheren Halt.. Bei Würth erhalten Sie Schnellbauschrauben mit Feingewinde in verschiedensten Längen und Durchmessern sowie im praktischen Gurt.
Weitere Grobgewindeschrauben für den Trockenbau
Neben den herkömmlichen Trockenbauschrauben mit Bohrspitze sowie mit Grob- oder Feingewinde gibt es noch eine Reihe von Sondervarianten im Würth Online-Shop. Dazu gehören unter anderem:
Rigipsschrauben und Gipskartonschrauben
Bei Würth uns können Sie sich auf beste Qualität für Ihr Trockenbauprojekt verlassen. Schrauben für den Trockenbau müssen schließlich Wände und Decken absichern und es sollte hinsichtlich der Qualität keine Kompromisse geben.
Würth Rigipsschrauben sind daher aus phosphatiertem Stahl und zeichnen sich durch eine besonders hohe Stabilität und lange Haltbarkeit aus. Als Schraube mit Doppelganggewinde für Metall oder Grobgewinde für Holz sorgen Würth Schrauben für den Trockenbau für beste Stabilität und Sicherheit.
Rigipsschrauben / Trockenbauschrauben und Schnellbauschrauben im Magazin
Schnellbauschrauben werden meist in großen Mengen verarbeitet. Bei Würth bekommen Sie die verschiedenen Schraubentypen in Gebinden von 200, 500 oder 1000 Stück. Würth bietet aber auch gegurtete Schrauben für den Magazinschraubvorsatz, sodass Sie lückenlos eine Schraube nach der anderen verarbeiten können. In Kombination mit dem passenden Magazinschraubvorsatz für Ihre Bohrmaschine steht dem effizienten Innenausbau nichts mehr im Wege.