Setzschablone VG Fix
Setzschablone VG Fix - 2
Setzschablone VG Fix - 0
Setzschablone VG Fix - 1
Setzschablone VG Fix - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Setzschablone VG Fix

Grundelemente zum Setzen von ASSY®plus VG Vollgewindeschrauben mit Zylinderkopf

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewicht: 1573 g
  • Anzahl Teile: 8 Stck
  • Zulassung: ETA-15/0043
  • Nutzungsklasse: 1, 2
  • Einsatzbereich: Dach, Elementbau, Konstruktiver Holzbau
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Gewicht Anzahl Teile Anzahl VE
Preis/VE
01653001
Aluminium Verzinkt 1573 g 8 Stck
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
  • Handliche und maßgenaue Einschraubhilfe für ASSY plus VG Vollgewindeschrauben

  • Schnelles und sicheres Einstellen von Einschraubwinkel und Setzmaß, stufenlos einstellbar

  • Schraubenabstand untereinander passgenau vorgegeben

  • Schienen aus hochfestem Aluminium

  • Winkeleinstellung aus stabilem Kunststoff

  • Nebenträger kann mittels Grundplatten montiert werden

  • Stufenlose Einstellung

  • Leichte und schnelle Handhabung

  • Absolute Maßgenauigkeit

  • Für ASSY plus VG-Schrauben mit Zylinderkopf Ø 6 / 8 / 10 mm verwendbar
Hinweis

Set kann nach Bedarf zusammen gestellt werden



Set muss mindestens bestehen aus:


  • 1 Setzschablone

  • 1 Schraubaufnahme

  • 1 Grundplatte