Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY®plus VG Kombi Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Kombi Holzbauschraube - 1 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Kombi Holzbauschraube - 2 ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Kombi Holzbauschraube - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Kombi Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Kombi Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Kombi Holzbauschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG Kombi Holzbauschraube

Die ASSYplus VG Kombi mit aufgeweiteten Schaftansatz ist für die 90° Befestigung von auf Scherung und Zug belasteten Stahl-Holz Verbindungen im Holzbau-/ Zimmereihandwerk einsetzbar. Durch die speziellen Eigenschaften sind kompakte montagefreundliche Stahl-Holz Anschlüsse herstellbar.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Stahl gehärtet, blau passiviert (A3K), Kombi Kopf , AW-Antrieb, Schaftfräser, Vollgewinde, Bohrspitze



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Vorteile


  • Ideal zur Befestigung von bei überwiegend auf Scherung belasteten Stahlelementen an Holz

  • Verringerte Anzahl von Schrauben durch eine hohe Tragfähigkeit auf Auszug und Scherung

  • Idealer Sitz in Rundlöchern durch 6kant Kombi Kopf mit der integrierten Schaftaufweitung

  • Verringerte Metallformate und Holzquerschnitte durch sehr geringe Randabstände (wie vorgebohrt)

  • Leichter Abbund durch zulässige Positionierungsbohrungen

  • Universell verwendbar durch Einschraubwinkel 0°–90°

  • Zulassung für Laubholz, KERTO/LVL und Brettsperrholz und andere Holzwerkstoffe

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013


Kombi Kopf


  • Mit verstärktem Schaftansatz für hohe Kraftübertragung und Passgenauigkeit


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz, schnelle Findung, keine Taumelbewegung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube, nahezu kein Herausdrehen des Bits


Gewinde


  • Symmetrische Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten.

  • Kunststoffgleitbeschichtung: Ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert das Einschraubdrehmoment


Bohrspitze


  • Sehr geringe zulässige Randabstände z.B. 3xd - d = 8 mm - 60 mm Träger

  • Kein Vorbohren notwendig


Werkstoff


  • Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente


Oberfläche


  • Blau passiviert, A3K, Cr III, min. 8µm
Hinweis

Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

  • Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung zu beachten.

  • Die Tragfähigkeit des Transportankers in Verbindung mit der ASSYplus VG KOMBI-Schraube (∅ 12 mm) muss vor jedem Transportvorgang gemäß Prüfbericht / Gutachtliche Stellungnahme geprüft werden und ist separat nachzuweisen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.