ASSY® 3.0 Kombi Transportankerschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Transportankerschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Transportankerschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Transportankerschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Transportankerschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Transportankerschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Transportankerschraube - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi  Transportankerschraube - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 Kombi Transportankerschraube

Für den Transport von Holzelementen aus Nadelholz, Brettschichtholz, Furnierschichtholz oder Brettsperrholz. Die speziellen Schraubenköpfe werden in die Aussparung der Kugelkopfanker eingehängt.

  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Kopfhöhe: 5,5 mm
  • Außenantrieb: SW17
  • Innenantrieb: AW40
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Konstruktiver Holzbau, Elementbau, Holztafelbau, Metall Holz Anschluss, Transportanker
  • Spitzenform: Spitze mit Gegengewinde
  • Spitzenwinkel: 34 Grad
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindeausfüh... Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0184212121
12 mm 120 mm Vollgewinde
50 St.
0184212161
12 mm 160 mm Vollgewinde
50 St.
0184212181
12 mm 180 mm Teilgewinde Mit Schaft
50 St.
018421091
10 mm 90 mm Teilgewinde Mit Schaft
50 St.
0184210181
10 mm 180 mm Teilgewinde Mit Schaft
50 St.
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
  • Asymmetrisches Grobgewinde mit großem Gewindeanteil (lg) für hohe Auszugskräfte

  • Großer SW17 6-kt.-Kopf mit Schaftverstärkung für hohe Kraftübertragungen und optimale Passung

  • Integrierter AW40-Antrieb für flexible Verschraubung

  • Gegengewinde zur Reduzierung der Spaltkräfte

  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), ohne Schaftfräser
Hinweis

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben nur einmal zu verwenden.



Das gesamte Bauteil sollte mit mindestens zwei Holzschrauben angeschlossen werden. Es ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht in Schwindrisse oder dergleichen eingeschraubt werden.



Bei statisch unbestimmten Gehängen mit mehr als 3 Strängen müssen die Anker entsprechend so bemessen werden dass 2 Ankerpunkte die gesamte Last aufnehmen können. Entsprechend dem Kräftedreieck sind die Lasten auf die Ankerpunkte zu ermitteln. Zur Ansetzung von mehr als 2 Ankerpunkten (statisch bestimmtes Gehänge) muss durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ausgleichstraverse) eine gleichmäßige Lastverteilung auf alle Stränge sichergestellt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190


Gutachterliche Stellungnahmen

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.