ASSY® 3.0 blau verzinkt Klavierbandschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Klavierbandschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Klavierbandschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Klavierbandschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Klavierbandschraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 blau verzinkt Klavierbandschraube

Ideal zur Befestigung von Beschlägen und Klavierbändern.

  • Nenndurchmesser: 3 mm
  • Kopfform: Kleiner Senkkopf
  • Kopfdurchmesser: 4,9 mm
  • Kopfhöhe: 1,3 mm
  • Innenantrieb: AW10
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 1,95 mm
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Spitzenwinkel: 34 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Farbe Einschraubwinkel min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0168330016
16 mm 13 mm Silber 0-90 Grad
1000 Stück
0168330025
25 mm 22 mm Silber 0-90 Grad
1000 Stück
0168330020
20 mm 17 mm Silber 0-90 Grad
1000 Stück
0168330012
12 mm 9 mm 45-90 Grad
1000 Stück
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
Stahl, verzinkt, blau passiviert, Vollgewinde, kleiner Senkkopf



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Kleiner Senkkopf ∅ 5,0 mm


  • hohe Passgenauigkeit


Asymmetrisches Einganggewinde – mehr Schnelligkeit, hohe Zugtragfähigkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
HinweisDie Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden. Eine Bemessung der ASSY Schrauben ist mit der Würth Holzbausoftware ab dem Durchmesser 5mm möglich. Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen. ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.