ASSY® D Dübelschraube
ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> D Dübelschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® D Dübelschraube

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Spitzenform: Spitze
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0151020402
4 mm 35 mm 29,5 mm 8 mm
500 Stück
0151020403
4 mm 40 mm 34,5 mm 8 mm
500 Stück
0151020404
4 mm 45 mm 39,5 mm 8 mm
500 Stück
0151020405
4 mm 50 mm 44,5 mm 8 mm
250 Stück
0151020501
5 mm 40 mm 33 mm 9,6 mm
500 Stück
0151020503
5 mm 50 mm 43 mm 9,6 mm
250 Stück
0151020505
5 mm 60 mm 53 mm 9,6 mm
250 Stück
0151020506
5 mm 70 mm 53 mm 9,6 mm
200 Stück
0151020507
5 mm 80 mm 53 mm 9,6 mm
100 Stück
0151020601
6 mm 60 mm 52 mm 12 mm
200 Stück
0151020603
6 mm 80 mm 62 mm 12 mm
100 Stück
0151020605
6 mm 100 mm 62 mm 12 mm
100 Stück
0151020801
8 mm 70 mm 60 mm 15 mm
75 Stück
0151020802
8 mm 80 mm 70 mm 15 mm
75 Stück
0151021001
10 mm 80 mm 66 mm 18,5 mm
50 Stück
0151023503
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm
500 Stück
0151024503
4,5 mm 40 mm 34 mm 8,9 mm
500 Stück
0151024504
4,5 mm 45 mm 39 mm 8,9 mm
500 Stück
0151024505
4,5 mm 50 mm 44 mm 8,9 mm
250 Stück
0151024507
4,5 mm 60 mm 49 mm 8,9 mm
250 Stück
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
Dübelschraube ASSY-D ohne Bohrspitze, Gegengewinde oder Ringgewinde


Höhere Dübeltragkräfte



AW-Antrieb:


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Keine Taumelbewegung


Frästaschen


Für Befestigungen von Holz- und Beschlägen geeignet, kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe



Asymmetrisches Gewinde


Geringes Einschraubdrehmoment, hohe Überdrehkraft

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0190 (für selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel)