Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY® 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 CS MDF Beschlagschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf

Spezielle Vollgewindeschraube mit Senkkopf zur Befestigung von Beschlägen oder Topfverbindern in hochverdichteten Faserplatten z.B. MDF

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte


  • Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben

  • Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen

  • Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente unterhalb des Kopfes

  • Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff, wie z.B. in Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen


  • Schnelles Anbeißen der Schraube durch die durchgängige Gewindeausführung bis zur Schraubenspitze

  • Nicht ausreibendes Einschrauben durch die Spitze ohne spaltreduzierendem Geometriebestandteil
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung