ASSY® 3.0 HCR Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HCR Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HCR Spanplattenschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HCR Spanplattenschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 HCR Spanplattenschraube

Speziell für die Verschraubung von Holzelementen in korrosionsaggresiven Umgebungen. Werkstoff-Nr. 1.4539

  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Spitzenwinkel: 30 Grad
  • Werkstoff: Edelstahl, 1.4539, X1NiCrMoCu25-20-5
  • Oberfläche: Blank
  • Einschraubwinkel min./max.: 0-90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Außenbereich, Fassade, Feuchtbereich, Holzbau, Meerklima, Schalung, Spielgerät, Steg, Terrasse, Zaun
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
018095060
5 mm 60 mm 10 mm 3 mm
250 Stück
018094060
4 mm 60 mm 8 mm 2,5 mm
250 Stück
018095070
5 mm 70 mm 10 mm 3 mm
200 Stück
018094050
4 mm 50 mm 8 mm 2,5 mm
250 Stück
018094040
4 mm 40 mm 8 mm 2,5 mm
200 Stück
018095080
5 mm 80 mm 10 mm 3 mm
100 Stück
0180960100
6 mm 100 mm 12 mm 4,1 mm
100 Stück
0180960140
6 mm 140 mm 12 mm 4,1 mm
100 Stück
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
Geringe Spaltwirkung, v.a. bei der Verarbeitung im Randbereich


Spitze mit Ringgewinde



Kurze Einschraubzeiten


Asymmetrisches Grobgewinde



Senkkopf mit AW-Antrieb



Korrosionsbeständiger HCR Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4539)

Hinweis

Vorbohrung auf Kerndurchmesser bei massiven Harthölzern



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff , Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.