Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY® 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 CSMR Sportbodenschraube Magaziniert Stahl verzinkt Vollgewinde Senkfräskopf

Spezielle magazinierte Vollgewindeschraube mit Senkfrästaschenkopf zur seriellen Befestigung von Verlegespanplatten im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Leichtes Versenken in Laub-/Nadelholz mit hohem Astanteil sowie harte Holzwerkstoffplatten


  • Sehr hohe Fräsleistung durch in der Senkung angebrachten Fräskanten


Maximale Überdrehsicherheit bei hoher Vorschubleistung


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Grobganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff, wie z.B. in Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen


  • Schnelles Anbeißen der Schraube durch die durchgängige Gewindeausführung bis zur Schraubenspitze

  • Nicht ausreibendes Einschrauben durch die Spitze ohne spaltreduzierendem Geometriebestandteil
Hinweis
  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 oder A4 Edelstahlschrauben und bei chlorhaltiger Atmosphäre HCR Edelstahlschrauben ein

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung