ASSY® 3.0 HB Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Holzbauschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Holzbauschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Holzbauschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Holzbauschraube - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB  Holzbauschraube - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 HB Holzbauschraube

Speziell für das Holzbau-/Zimmereihandwerk sowie für den Beton- und Schalungsbau und sämtliche weitere Verschraubungen von Holz auf Holz bei denen schlechtere Holzqualitäten zum Einsatz kommen.

  • Nenndurchmesser: 5 mm
  • Länge: 110 mm
  • Kopfform: Senkfräskopf
  • Kopfdurchmesser: 10 mm
  • Kopfhöhe: 4,7 mm
  • Kopfdetails: Fräskanten
  • Innenantrieb: AW30
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeform: Grobgang
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Schaftfräser: Ja
  • Ausführung: Mit Schaft
  • Gewindelänge (lg): 52 mm
  • Kerndurchmesser: 3,2 mm
  • Spitzenform: Spitze mit Gegengewinde
  • Spitzenwinkel: 28 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holz mit hohem Astanteil, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Elementbau, Holz, Holzbau, Schalungsbau
  • Zulassung: ETA-11/0190
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfform Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0170650110
5 mm 110 mm Senkfräskopf 10 mm
100 Stück
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
Spitze


Die 25°-Spitze ermöglicht punktgenaues Ansetzen. Schraube mit Gegengewinde im Spitzenbereich, dadurch Spaltkräfte des Holzes v.a. im Randbereich stark reduziert. Das Einschraubdrehmoment ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Spanplattenschrauben und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine sowie des Biteinsatzes aus.



Gewinde


Durch das kunststoffgleitbeschichtete asymmetrische Grobgewinde – 30% Zeitersparnis beim Verarbeiten.



Schaftfräser


Das Frästeil nach dem Gewinde vermindert das Einschraubdrehmoment um 20%.



Dünnschaft


Der Dünnschaft ermöglicht eine spannungsfreie Verbindung ohne Zwischenräume.



Senkfräskopf


60°-Senkfräskopf für leichtes und sauberes Versenken in massivem Bauholz und beschichteten Holzplattenmaterialien.



AW®-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Optimale Zentrierung

  • Hohe Standzeit

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung
Hinweis

Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen.



Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY® 3.0 A2 verwenden. Die Oberflächenbeschichtungen vernickelt und vermessingt eignen sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, z.B. die Würth ASSY D Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.