ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube

Speziell entwickelte Schraube für die Befestigung des Topfverbinders im KALTSCHMELZ® - Dübel für die Schraubaufnahme.

  • Kopfform: Pan Head
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Spitzenwinkel: 20 Grad
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 62 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0153035025
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153050020
5 mm 20 mm 10 mm 3,6 mm
500 Stück
0153035020
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153050035
5 mm 35 mm 10 mm 3,6 mm
500 Stück
0153050030
5 mm 30 mm 10 mm 3,6 mm
500 Stück
0153035015
3,5 mm 15 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153035017
3,5 mm 17 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153050025
5 mm 25 mm 10 mm 3,6 mm
500 Stück
0153035016
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153050050
5 mm 50 mm 10 mm 3,6 mm
250 Stück
0153060060
6 mm 60 mm 12 mm 4 mm
200 Stück
0153050016
5 mm 16 mm 10 mm 3,6 mm
500 Stück
0153035040
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,4 mm
500 Stück
0153050040
5 mm 40 mm 10 mm 3,6 mm
500 Stück
0153050055
5 mm 55 mm 10 mm 3,6 mm
250 Stück
0153035035
3,5 mm 35 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153050070
5 mm 70 mm 10 mm 3,6 mm
200 Stück
0153060080
6 mm 80 mm 12 mm 4 mm
100 Stück
0153050045
5 mm 45 mm 10 mm 3,6 mm
250 Stück
0153035012
3,5 mm 12 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153050060
5 mm 60 mm 10 mm 3,6 mm
250 Stück
0153035013
3,5 mm 13 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153060070
6 mm 70 mm 12 mm 4 mm
200 Stück
0153050017
5 mm 17 mm 10 mm 3,6 mm
500 Stück
0153035030
3,5 mm 30 mm 7 mm 2,4 mm
1000 Stück
0153060050
6 mm 50 mm 12 mm 4 mm
250 Stück
0153060040
6 mm 40 mm 12 mm 4 mm
250 Stück
0153030020
3 mm 20 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153030017
3 mm 17 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153045040
4,5 mm 40 mm 9 mm 3 mm
500 Stück
0153040045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 Stück
0153045035
4,5 mm 35 mm 9 mm 3 mm
500 Stück
0153030025
3 mm 25 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153040060
4 mm 60 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 Stück
0153040012
4 mm 12 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 Stück
0153030012
3 mm 12 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153040016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 Stück
0153040035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 Stück
0153030016
3 mm 16 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153045030
4,5 mm 30 mm 9 mm 3 mm
500 Stück
0153040025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 Stück
0153040030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 Stück
0153030035
3 mm 35 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153030030
3 mm 30 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153040040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 Stück
0153040013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 Stück
0153040055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 Stück
0153045015
4,5 mm 15 mm 9 mm 3 mm
500 Stück
0153045045
4,5 mm 45 mm 9 mm 3 mm
500 Stück
0153045025
4,5 mm 25 mm 9 mm 3 mm
500 Stück
0153040020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,8 mm
0153040050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 Stück
0153040015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 Stück
0153045020
4,5 mm 20 mm 9 mm 3 mm
500 Stück
0153040017
4 mm 17 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 Stück
0153045070
4,5 mm 70 mm 9 mm 3 mm
200 Stück
0153045050
4,5 mm 50 mm 9 mm 3 mm
250 Stück
0153030015
3 mm 15 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153030010
3 mm 10 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153030013
3 mm 13 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 Stück
0153045013
4,5 mm 13 mm 9 mm 3 mm
500 Stück
0153045060
4,5 mm 60 mm 9 mm 3 mm
250 Stück
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
Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Eingängiges Gewinde


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter http://www.wuerth.de/assy



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.