Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY® 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 4 A2 RCS Beschlagschraube Edelstahl A2 blank Vollgewinde Linsensenkkopf

Vollgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem Edelstahl A2 mit formschönen, abgerundeten Linsensenkkopf zur Befestigung von Metall in Holz im bewitterten Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Formschlüssiger Anschluss des 90°-Senkkopfes an Metallbeschlägen mit 90°-Senkungen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte


  • Optisch ansprechende Anschlüsse durch linsenförmige Kopfabrundung

  • Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente und Kopfeinzug erfolgt durch Pressung


Höheres Bruchdrehmoment


  • Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Einganggewinde

  • Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken


Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube


  • Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze

  • Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft


Rostfreie Verwendung bei zugänglichen Holzverbindungen im bewitterten Außenbereich


  • Aus austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahl A2

  • Einsetzbar in ländlicher oder städtischer Umgebung bzw. Industrieatmosphäre ohne nennenswerte Belastung von Chloride oder SO2

  • Mit reibungsreduzierender Gleitbeschichtung für eine leichte Verschraubung
Hinweis
  • Austenitischer Edelstahl zeichnet sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegen aggressive Industrieluft, Seeklima, Leitungs-, Fluss-, Gruben- und Salzwasser sowie gerbsäurehaltigen Hölzern aus. Es ist bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre

  • Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Verwendung der Würth Software oder entsprechender Bemessungshilfen. Bemessungen der ASSY Schrauben können ab einem ∅ 5 mm in der Würth Holzbausoftware durchgeführt werden

  • ASSY 4, ASSYplus 4 und ASSYplus 4 VG Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head

Zulassung gemäß ETA-11/0190

Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten


Umfassende Serviceleistungen stehen Ihnen auf der ASSY® Serviceseite www.wuerth.de/assy zur Verfügung