ASSY® FBS rollensortiert Fensterbau- und Beschlagsschraube
ASSY<SUP>®</SUP> FBS rollensortiert Fensterbau- und Beschlagsschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> FBS rollensortiert Fensterbau- und Beschlagsschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> FBS rollensortiert Fensterbau- und Beschlagsschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> FBS rollensortiert Fensterbau- und Beschlagsschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP> FBS rollensortiert Fensterbau- und Beschlagsschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP> FBS rollensortiert Fensterbau- und Beschlagsschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® FBS rollensortiert Fensterbau- und Beschlagsschraube

Für die Befestigung von Beschlägen an Holzfenster.

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 4 mm
  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Kopfhöhe: 2,8 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kopfdetails: Bremsrippen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 2,7 mm
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Spitzenwinkel: 20 Grad
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Fenster, Beschlag, Möbel
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
017054025
25 mm 19 mm 1,500 g Stahl gehärtet
4000 Stück
017054035
35 mm 27 mm 1,930 g Stahl gehärtet
2000 Stück
017054030
30 mm 22 mm 1,705 g Stahl gehärtet
2500 Stück
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
Stahl verzinkt, blau passiviert, Vollgewinde, Linsensenkkopf, AW-Antrieb, rollensortiert



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Spezieller Senkkopf ∅ 7,2 mm mit leichter Linse und Unterkopfbremsrippen


  • Durch die spezielle Kopfform passt der Kopf sauber in den Beschlag

  • Durch die Unterkopfbremsrippen wird ein Überdrehen der Schrauben im Beschlag verhindert


Automatentaugliches AW-Antriebssystem


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche


Gewinde


  • Asymmetrisches Eingangsgewinde mit scharfer Spitze für schnelles Greifen.

  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich. Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Geringes Einschraubdrehmoment für eine hohe Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine sowie des Biteinsatzes.


Großverpackung


Stabiler Großkarton mit Henkel und Schütte. Die Automaten lassen sich somit ideal befüllen.

Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.