ASSY® FBS Fensterbau - und Beschlagsschraube
ASSY<SUP>®</SUP> FBS Fensterbau - und Beschlagsschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> FBS Fensterbau - und Beschlagsschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> FBS Fensterbau - und Beschlagsschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> FBS Fensterbau - und Beschlagsschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP> FBS Fensterbau - und Beschlagsschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP> FBS Fensterbau - und Beschlagsschraube - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® FBS Fensterbau - und Beschlagsschraube

Ideal durch den speziellen Bremsrippenkopf für sämtliche Beschläge im Holzfensterbau bzw. Möbelbau.

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 4 mm
  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Kopfhöhe: 2,8 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kopfdetails: Bremsrippen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Kerndurchmesser: 2,5 mm
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Fenster, Beschlag, Möbel
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge (lg) Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
017054040
40 mm 32 mm 2,210 g Stahl gehärtet
500 Stück
017054045
45 mm 37 mm 2,700 g Stahl gehärtet
500 Stück
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
Stahl verzinkt, blau passiviert, Vollgewinde, Linsensenkkopf, AW-Antrieb.



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Spezieller Senkkopf Ø 7,2 mm mit leichter Linse und Unterkopfbremsrippen zur Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen bei Beschlägen.


  • Durch die spezielle Kopfform passt der Kopf sauber in den Beschlag

  • Durch die Unterkopfbremsrippen wird ein Überdrehen der Schrauben im Beschlag verhindert


Automatentaugliches AW-Antriebssystem


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche


Asymmetrisches Eingangsgewinde mit scharfer Spitze.


  • Schnelles Beißen und punktgenaues Ansetzen

  • Geringes Einschraubdrehmoment zur Erhöhung der Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine sowie des Biteinsatzes

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen ASSY Edelstahlschrauben verwenden.


Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.