ASSY® 3.0 vernickelt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vernickelt Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 vernickelt Spanplattenschraube - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 vernickelt Spanplattenschraube

Für den universellen Einsatz im Möbelbau, Ladenbau, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.

  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindeform Gewindelänge (lg) Anzahl VE
Preis/VE
015433520
3,5 mm 20 mm Eingang 17 mm
1000 Stück
015433525
3,5 mm 25 mm Eingang 22 mm
1000 Stück
015433535
3,5 mm 35 mm Eingang 30 mm
1000 Stück
015433530
3,5 mm 30 mm Eingang 25 mm
1000 Stück
015433550
3,5 mm 50 mm Eingang 45 mm
500 Stück
015433545
3,5 mm 45 mm Eingang 40 mm
500 Stück
015433540
3,5 mm 40 mm Eingang 35 mm
500 Stück
015433517
3,5 mm 17 mm Eingang 14 mm
1000 Stück
0154345040
4,5 mm 40 mm Doppelgang 33 mm
500 Stück
015434040
4 mm 40 mm Eingang 34 mm
500 Stück
015435060
5 mm 60 mm Grobgang 52 mm
250 Stück
015435040
5 mm 40 mm Grobgang 32 mm
500 Stück
015434030
4 mm 30 mm Eingang 24 mm
500 Stück
015435080
5 mm 80 mm Grobgang 72 mm
100 Stück
0154345050
4,5 mm 50 mm Doppelgang 43 mm
250 Stück
015434020
4 mm 20 mm Eingang 16 mm
1000 Stück
0154345045
4,5 mm 45 mm Doppelgang 38 mm
500 Stück
015433020
3 mm 20 mm Eingang 17 mm
1000 Stück
015435070
5 mm 70 mm Grobgang 62 mm
200 Stück
015434045
4 mm 45 mm Eingang 39 mm
500 Stück
015433017
3 mm 17 mm Eingang 14 mm
1000 Stück
015433030
3 mm 30 mm Eingang 25 mm
1000 Stück
015434050
4 mm 50 mm Eingang 44 mm
500 Stück
015433025
3 mm 25 mm Eingang 22 mm
1000 Stück
015435050
5 mm 50 mm Grobgang 32 mm
250 Stück
015433035
3 mm 35 mm Eingang 30 mm
1000 Stück
015433015
3 mm 15 mm Eingang 12 mm
1000 Stück
015434035
4 mm 35 mm Eingang 29 mm
500 Stück
0154345070
4,5 mm 70 mm Doppelgang 62 mm
200 Stück
0154345060
4,5 mm 60 mm Doppelgang 50 mm
250 Stück
015433516
3,5 mm 16 mm Eingang 13 mm
1000 Stück
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
Stahl vernickelt, Vollgewinde, Linsensenkkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Eingang, Doppelgang oder Grobgang


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ring-/Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes bzw. der Schabwirkung des Gegengewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Ringgewinde: bis 4,5 mm

  • Gegengewinde: ab 5,0 mm
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.



Die Oberflächenbeschichtung vernickelt eignet sich nur für dekorative Zwecke = kein Korrosionsschutz!



Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, , wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.