ASSY® 3.0 gelb verzinkt Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  gelb verzinkt Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0  gelb verzinkt Spanplattenschraube - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 gelb verzinkt Spanplattenschraube

Für den universellen Einsatz im Möbel-, Innenausbau und Beschlagsbefestigung.

  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Farbe: Gelb
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindeform Gewindelänge (lg) Anzahl VE
Preis/VE
015423525
3,5 mm 25 mm Doppelgang 22 mm
1000 Stück
015423540
3,5 mm 40 mm Doppelgang 35 mm
500 Stück
015423535
3,5 mm 35 mm Doppelgang 30 mm
1000 Stück
015423550
3,5 mm 50 mm Doppelgang 45 mm
500 Stück
015423545
3,5 mm 45 mm Doppelgang 40 mm
500 Stück
0154245060
4,5 mm 60 mm Doppelgang 50 mm
250 Stück
015425060
5 mm 60 mm Grobgang 52 mm
250 Stück
015423035
3 mm 35 mm Doppelgang 30 mm
1000 Stück
0154245040
4,5 mm 40 mm Doppelgang 33 mm
500 Stück
015425070
5 mm 70 mm Grobgang 62 mm
200 Stück
015424040
4 mm 40 mm Doppelgang 34 mm
500 Stück
015423030
3 mm 30 mm Doppelgang 25 mm
1000 Stück
0154245050
4,5 mm 50 mm Doppelgang 43 mm
250 Stück
015424050
4 mm 50 mm Doppelgang 44 mm
500 Stück
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
Stahl verzinkt, gelb, Vollgewinde, Linsensenkkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben

  • Doppelgang: 3,0–4,5 mm

  • Grobgang: 5,0–12,0 mm


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ring-/Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

  • Ringewinde: 3,0–4,5 mm

  • Gegengewinde: 5,0–12,0
Hinweis

Die Schrauben sind für den Außenbereich und für Räume, die kurzfristig oder ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, nicht geeignet! Bitte in diesen Fällen Edelstahlschrauben ASSY 3.0 A2 verwenden.


Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.


ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bei der Verwendung der Schrauben sind die Vorgaben der ETA-11/0190 zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.