ASSY® 3.0 Test-Paket

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 Test-Paket

3.901-teilig. ∅ 4,5–8,0 mm, Stahl verzinkt, gelb mit Teilgewinde und Senkfrästaschenkopf.
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0988042051
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
Inhalt: 3.901 Teile



∅ 4,5 mm


Je 250 x 50 mm, 60 mm


Je 200 x 70 mm, 80 mm



∅ 5,0 mm


Je 250 x 50 mm, 60 mm


200 x 70 mm


Je 100 x 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm



∅ 6,0 mm


Je 200 x 60 mm, 70 mm


Je 100x 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm



∅ 8,0 mm


Je 75 x 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm, 260 mm, 280 mm, 300 mm



1 x Bit-Sortiment, Art.-Nr. 0614203