Spanplattenschrauben

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spanplattenschrauben

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Spanplattenschrauben bei WÜRTH: Gute Verbindungen für Ihr Holzbauprojekt

Ob beim Möbelbau oder Messebau, bei Montagearbeiten oder im Gartenbereich – fast immer kommen Holz oder Holzwerkstoffe zum Einsatz. Spanplattenschrauben sind in ihren Eigenschaften speziell für Arbeiten mit Holz entwickelt. Ihrer Bezeichnung zum Trotz werden sie nicht nur für Spanplatten, sondern für alle Arten von Holz und sogar für Kunststoff- und Metallbauteile eingesetzt. WÜRTH bietet ein umfangreiches Sortiment an Spanplattenschrauben in diversen Ausführungen für die unterschiedlichsten Bereiche.

Schnelle Verarbeitung, sicherer Halt – die zwei größten Vorteile von Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben oder Holzbauschrauben zeichnen sich durch zwei charakteristische Merkmale aus:

  • eine scharfe Bohrspitze mit Gewindeansatz
  • ein Kerndurchmesser, der deutlich kleiner ist als der Gewindedurchmesser

Für die Verarbeitung von Spanplatten ist diese Schraubenform ideal: Die Schraube ist selbstschneidend und hat einen geringen Einschraubwiderstand. Damit lässt sie sich leicht und ohne Vorbohren in die verleimten Holzschichten der Spanplatte eindrehen. Gleichzeitig bietet die Gewindeform großen Halt und reißt auch bei starker Belastung nicht aus. Neben Spanplattenschrauben mit Senkkopf finden Sie im WÜRTH Online-Shop unter anderem Spanplattenschrauben mit Sechskantkopf für massive Konstruktionsarbeiten, ebenso wie Spanplattenschrauben mit Pan Head und Schrauben mit Scheibenkopf, die vor allem für die Verbindung von Holz- und Metallelementen eingesetzt werden, und viele weitere Holzbauschrauben.

Bei WÜRTH finden Sie die passenden Spanplattenschrauben für Ihr Vorhaben

Welche Schrauben für Ihre Montagezwecke passend sind, hängt von den Eigenschaften und der Ausführung der jeweiligen Schrauben ab.

  • Material: Verzinkter Stahl (gelb oder blau) oder Edelstahl, wobei Edelstahlschrauben aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit vor allem im Außenbereich verarbeitet werden.
  • Gewinde: Neben Vollgewinde-Schrauben gibt es Teilgewinde in unterschiedlichen Anteilen (z. B. 75 % Gewinde). Sie schaffen feste, lückenlose Verbindungen, weil sie den Schraubenkopf in Richtung der Gewindespitze ziehen.
  • Antrieb: Am häufigsten werden Spanplattenschrauben mit Torx-Antrieb angeboten. Auch Holzbauschrauben mit Kreuzschlitz-Antrieb, mit Schlitz, Sechskantkopf und Außensechsrundkopf sind natürlich bei WÜRTH erhältlich.
  • Kopfform: Spanplattenschrauben für Holz-Holz-Verbindungen haben meist einen mit Senkkopf bzw. Senkfräskopf. Ein Scheibenkopf bietet sich für die Verbindung von Metallblechen oder Stahlbauteilen mit Holz an, im Möbelbau und Innenausbau werden Holzbauschrauben mit Linsensenkkopf verarbeitet.
  • Spitze: Selbstschneidende Spanplattenschrauben haben in der Regel eine Spitze mit Ringgewinde. Für Arbeiten mit Massivholz eignen sich Spanplattenschrauben mit Bohrspitze, die das Eindrehen erleichtern.

Holzschrauben und Holzbauschrauben: Große Auswahl online bestellen bei WÜRTH

Als Spezialist für Montage- und Befestigungsmaterial bietet Ihnen WÜRTH eine große Auswahl Spanplattenschrauben in vielen Ausführungen, passend zum jeweiligen Einsatzbereich. Schauen Sie sich jetzt das vielfältige WÜRTH Sortiment an und bestellen Sie die passenden Spanplattenschrauben sowie das nötige Zubehör für Ihr nächstes Projekt bequem online.