Fensterbauschraube ASSY® FBS Cut
Fensterbauschraube ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 1
Fensterbauschraube ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 2
Fensterbauschraube ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 3
Fensterbauschraube ASSY<SUP>®</SUP> FBS Cut - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube ASSY® FBS Cut

Die ASSY Schraube für sämtliche Beschläge im Holzfensterbau bzw. Möbelbau.

  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfdurchmesser: 7,2 mm
  • Kopfhöhe: 2,8 mm
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Kopfdetails: Bremsrippen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Farbe: Silber
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Zulassung: ETA-11/0190

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kerndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0170543530
3,5 mm 30 mm 22 mm 2,1 mm
1000 Stück
0170544020
4 mm 20 mm 16 mm 2,5 mm
1000 Stück
0170544030
4 mm 30 mm 22 mm 2,5 mm
500 Stück
0170544035
4 mm 35 mm 27 mm 2,5 mm
500 Stück
0170544040
4 mm 40 mm 32 mm 2,5 mm
500 Stück
0170544045
4 mm 45 mm 37 mm 2,5 mm
500 Stück
0170545035
5 mm 35 mm 27 mm 2,7 mm
500 Stück
0170543525
3,5 mm 25 mm 19 mm 2,1 mm
500 Stück
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
Schabenut im Spitzenbereich


Die eingefräste Schabenut vermindert die Spaltkraft der Schraube im Holz, besonders wenn die Schraube im randnahen Bereich zum Einsatz kommt.



Spezieller Senkkopf D=7,2mm mit leichter Linse und Unterkopfbremsrippen


  • Durch die spezielle Kopfform passt der Kopf sauber in den Beschlag.

  • Durch die Unterkopfbremsrippen wird ein Überdrehen der Schraube im Beschlag verhindert.


Automatentaugliches AW – Antriebssystem


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit des Bits

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche


Asymmetrisches Gewinde


Einganggewinde mit scharfer Spitze. Schraube mit Ringgewinde und Schabenut im Spitzenbereich, dadurch ist auch ein randnahes Arbeiten ohne Aufspalten des Holzes möglich. Das Einschraubdrehmoment ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Spanplattenschrauben und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine und des Biteinsatzes aus.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.