Bohrschrauben

Der Würth Online-Shop bietet eine große Auswahl an selbstbohrenden Schrauben mit unterschiedlichen Kopfformen an. Sie finden bei Würth Bohrschrauben mit Senkkopf, Linsenkopf, Sechskantkopf oder mit Flachkopf. Außerdem bietet der Online-Shop von Würth Ihnen verschiedene ZEBRA® pias® Bohrschrauben mit unterschiedlicher Beschichtung an.

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bohrschrauben

Bohrschrauben von Würth

Mit Bohrschrauben von Würth können Sie die Arbeit in Handwerk und Industrie noch effizienter erledigen. Mit der geeigneten Bohrschraube für Ihren Auftrag sparen Sie lästiges Vorbohren und Gewindeschneiden und können Montagezeiten um 50 Prozent reduzieren. Mit den Selbstbohrschrauben aus dem Würth Online-Shop schneiden Sie Loch und Gewinde in einem Arbeitsgang. Wie das funktioniert? Die besonders gearbeitete Spitze der Selbstbohrschrauben hat zwei Bohrschneiden, die sich in dünne Bleche und weiche Metalle schneiden. So sparen Sie sich einen Arbeitsgang.

Bohrschrauben aus Edelstahl

Die Bohrschrauben aus Edelstahl eignen sich besonders gut zur Verwendung im geschützten Außenbereich und zeichnen sich durch einen guten Korrosionsschutz aus. Sie eignen sich aber nicht für feuchte, ungeschützte Bereiche. Auch für Holzverbindungen finden Sie im Online-Shop von Würth die passende Bohrschraube.

Bohrschrauben aus Edelstahl finden Sie bei Würth für diese Verbindungen:

  • Holz/Holz
  • Stahl/Stahl
  • Aluminium/Aluminium
  • Aluminium/Stahl

Bohrschrauben für Stahl

Der Würth Online-Shop hat eine große Auswahl an Bohrschrauben für Stahl und Stahlverbindungen an. Diese können aus Edelstahl gefertigt sein oder aus Stahl mit Oberflächenbehandlung. Die Oberflächenbehandlung bestimmt den jeweiligen Einsatz. Grundsätzlich werden Schrauben für Stahl eher im Innenbereich eingesetzt, da Stahlschrauben einen geringeren Korrosionsschutz haben als zum Beispiel Bohrschrauben aus Edelstahl.

Bohrschrauben für Stahl finden Sie bei Würth mit folgenden Qualitäten:

  • Stahl verzinkt
  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)
  • Edelstahl A2

Bohrschrauben für Metall

Wollen Sie Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen befestigen, dann finden Sie im Online-Shop von Würth die geeigneten Bohrschrauben für diesen Auftrag. Auch für den Fassadenbau und für hochtragende Metall-Holz Verbindungen finden Sie die passende Bohrschaube für Metall von Würth.

Diese Bohrschrauben für Metall finden Sie im Würth Online-Shop:

  • Konstruktionsschrauben
  • Blechschrauben
  • Holzbauschrauben
  • Dünnblechschrauben
  • Fassadenbauschrauben
  • Fensterbauschrauben
  • Gewindefurchende Schrauben

Flügel-Bohrschrauben für Holz

Mit den Flügel-Bohrschrauben für Holz aus dem Würth Online-Shop erhalten Sie eine Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen.

Flügel-Bohrschrauben für Holz erhalten Sie mit folgendem Korrosionsschutz:

  • Galvanisch verzinkt, blau passiviert und versiegelt
  • Zinklamellenbeschichtung
  • Sonderbeschichtung nach Spezifikation

ZEBRA® pias® Bohrschrauben von Würth

Die pias® Bohrschrauben von Würth können Sie für eine Metalldicke von bis zu 6,5 Millimetern einsetzen. Sie erhalten ZEBRA pias® Bohrschrauben in zwei Qualitäten: in Edelstahl A2 für die Verwendung mit Aluminium oder Kunststoff oder verzinkt zur Verwendung mit verzinkten Materialien. Alle ZEBRA® pias® Bohrschrauben haben einen AW-Antrieb, der die größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb aufweist. So wird die Kraftübertragung am besten ausgenutzt.

Einige der pias® Bohrschrauben erhalten Sie auch magaziniert. pias® Bohrschrauben von Würth gibt es mit folgenden Kopfformen:

  • pias® Bohrschrauben mit Senkkopf
  • pias® Bohrschrauben mit Linsensenkkopf
  • pias® Bohrschrauben mit Sechskantkopf
  • pias® Bohrschrauben mit Tellersenkkopf

ZEBRA® piasta® Bohrschrauben von Würth

Wollen Sie Edelstahl mit einer Dicke von bis zu 12 Millimetern bearbeiten, dann verwenden Sie die piasta® Bohrschrauben von Würth. Diese Schrauben haben eine spezielle Würth-Ruspertbeschichtung und sind so extrem wetterbeständig und vor Korrosion geschützt. Die spezielle Beschichtung verhindert auch eine Kaltverschweißung beim Einsatz in Edelstahl.

Die Bohrspitze und die ersten zwei Gewindegänge der piasta® Bohrschrauben bestehen aus Bimetall, was der Bohrschraube eine größere Härte verleiht.

Für die folgenden Anwendungen können Sie piasta® Bohrschrauben von Würth verwenden:

  • Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen
  • Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen
  • Befestigen von Metallprofilen auf Metallunterkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium
  • Befestigen von Stahl- und Aluminiumprofilen auf Unterkonstruktionen aus Stahl
  • Befestigen von dünnwandigen Profiltafeln

Was sind die Vorteile von pias® und piasta® Bohrschrauben?

Verwenden Sie die pias® und piasta® Bohrschrauben von Würth, benötigen Sie keinen Kernlochbohrer mehr – Sie brauchen nur noch ein Werkzeug, nämlich den Schrauber oder Akkuschrauber. Mit den pias® und piasta® Bohrschrauben von Würth können Sie in einem Arbeitsgang bohren, Gewinde formen und verschrauben und sparen so mindestens die Hälfte der Arbeitszeit.

pias® und piasta® Bohrschrauben sind 3 in 1-Bohrschrauben für:

  • Bohren, ohne anzukörnen
  • Gewindeformen
  • Befestigen

Was sollten Sie bei der Verwendung von pias® und piasta® Bohrschrauben beachten?

Wollen Sie pias® und piasta® Bohrschrauben von Würth verwenden, sollten Sie vor allem auf das verwendete Material achten, denn die Verschraubungen sollen langfristig halten, ohne das Werkstück zu beschädigen.

Außerdem muss die Bohrspitze länger sein als die Dicke des zu bearbeitenden Materials. Wählen Sie darüber hinaus die richtige Oberflächenbehandlung für den Außenbereich oder den Innenbereich.

Unser Tipp für Sie: Nutzen Sie beim Einsatz der pias® und piasta® Bohrschrauben von Würth keinen magnetischen Bit-Halter. Hier würden die Späne an der Schraube hängen bleiben.

Bohrschrauben mit Senkkopf

Der trichterförmige Senkkopf der Bohrschrauben aus dem Online-Shop von Würth erlaubt Ihnen, die Schraube sauber in das Werkstück zu versenken. Bohrschrauben mit Senkkopf eignen sich vor allem für die Verbindung mehrerer Werkstücke aus Holz und die Befestigung von Holzteilen mit Metallkonstruktionen. Auch im Fahrzeugbau und Maschinenbau kommen Bohrschrauben mit Senkkopf zu Einsatz. Der große Vorteil dieses Schraubenkopfes liegt darin, dass die Schraube plan im Werkstück eindreht und somit keinerlei Verletzungsgefahr darstellt.

Bohrschrauben mit Senkkopf von Würth erhalten Sie in folgenden Oberflächenbeschichtungen:

  • Bohrschrauben mit Senkkopf Edelstahl A2
  • Bohrschrauben mit Senkkopf Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)
  • Bohrschrauben mit Senkkopf Zink-Lamelle silbergrau
  • Bohrschrauben mit Senkkopf gelb verzinkt
  • Bohrschrauben mit Senkkopf Stahl verzinkt
  • Bohrschrauben mit Senkkopf Stahl schwarz verzinkt
  • Bohrschrauben mit Senkkopf Stahl 10.9 verzinkt, transparent passiviert (A3K)
  • Bohrschrauben mit Senkkopf Zink-Nickel, schwarz passiviert (P3R)
  • Bohrschrauben mit Senkkopf austenitischer Stahl A2

Bohrschrauben mit Linsenkopf

Die Bohrschrauben mit Linsensenkkopf aus dem Würth Online-Shop können immer dann verwendet werden, wenn das Werkstück nicht beschädigt werden soll. Außerdem ist der auf dem Werkstück liegende Linsenkopf auch ein dekoratives Element. Bohrschrauben mit Linsenkopf werden zu einem großen Anteil im Möbelbau verwendet.

Folgende Bohrschrauben mit Linsenkopf finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz
  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz H pias®
  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit AW-Antrieb piasta®
  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit Innensechsrund
  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz Z
  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit Flansch H
  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit Flansch TX
  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz H2
  • Bohrschrauben mit Linsensenkkopf mit Flansch Z

Bohrschrauben mit Linsenkopf erhalten Sie auch mit einer Dichtungsscheibe aus Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM oder einer Werkstoff-Scheibe aus Polyamid (PA).

Bohrschrauben mit Sechskantkopf

Bohrschrauben mit Sechskantkopf kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn die Schrauben nicht frontal in ein Werkstück, sondern von der Seite eingebracht werden kann. Durch den Sechskantkopf kann die Bohrschraube zudem viele Male oder gar regelmäßig gelöst und wieder festgezogen werden, ohne dass der Antrieb leidet und eventuell ein Schraubendreher nicht mehr greift.

Bohrschrauben mit Sechskantkopf erhalten Sie von Würth in folgenden Materialien:

  • Bohrschrauben mit Sechskantkopf aus Stahl
  • Bohrschrauben mit Sechskantkopf aus Stahl gehärtet
  • Bohrschrauben mit Sechskantkopf aus Edelstahl A2
  • Bohrschrauben mit Sechskantkopf aus Edelstahl A4
  • Bohrschrauben mit Sechskantkopf aus Bimetall

Bohrschrauben mit Flachkopf

Flachkopfschrauben bleiben komplett auf dem Werkstück zu sehen und schonen dadurch das Material, in das sie eingebracht werden. Bohrschrauben mit Flachkopf kommen im Maschinen- und Anlagenbau zum Einsatz. Sie bestehen in den meisten Fällen aus Stahl, Edelstahl oder aus Bimetall.

Im Online-Shop von Würth erhalten Sie Bohrschrauben mit Flachkopf in den folgenden Oberflächenbeschichtungen:

  • Bohrschrauben mit Flachkopf verzinkt
  • Bohrschrauben mit Flachkopf blank
  • Bohrschrauben mit Flachkopf Zink-Lamelle silber
  • Bohrschrauben mit Flachkopf Zink-Nickel schwarz
  • Bohrschrauben mit Flachkopf Zink-Nickel transparent
  • Bohrschrauben mit Flachkopf verzinkt gelb

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.