1K-Montageschaum PURlogic® Easy white
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 1
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 2
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 3
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 4
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 5
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 6
1K-Montageschaum PURlogic<SUP>®</SUP> Easy white - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Montageschaum PURlogic® Easy white

Ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum. Mit Kombiventil zur Verarbeitung mit unseren Schaumpistolen oder dem mitgelieferten Winkeladapter.

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Weiß
  • Dichte: 22 kg/m³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Rohdichte: 23 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: fugengeschäumt
  • Zellstruktur: Fein
  • Klebfrei nach: 15 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 60 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit: 24 h
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 90 °C
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Druckfestigkeit: 10 N/m
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 25 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: freigeschäumt
  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Dose
  • Inhaltsgewicht: 550 g
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 25°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0892143300
Polyurethan Weiß 22 kg/m³ Charakteristisch
12 St.
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
  • Schwerentflammbar B1 zwischen festen, mineralischen Baustoffen und entspricht in dieser Anwendung der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Teil 1

  • In allen anderen Anwendungen wird die Baustoffklasse B2 erzielt

  • Erfüllt DGNB4

  • Hervorragende Formstabilität, das heißt kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.

  • Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen üblichen Baumaterialien

  • Nach der Aushärtung kann es überputzt, überstrichen und überklebt werden

  • Alterungsbeständig, unverrotbar, Schimmel und fäulnisbeständig

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin

  • Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas

  • Schadstofffreie Inhaltststoffe

  • Halogenfrei, enthält keine halogenierte Flammschutzmittel und keine halogenierten Treibmittel

  • Enthält kein TCEP, TCPP oder Chlorparaffine und ist weichmacherfrei
Hinweis
  • Nicht UV-beständig

  • Der 1-K Montageschaum PURlogic® Easy white lässt sich mit den Schaumpistolen PURlogic Xpress, Art.-Nr. 08911524 und PURlogic COMBIpress, Art.-Nr. 08911526 verarbeiten. Andere Pistolen sind nicht kompatibel.

EMICODE EC1 Plus

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.