Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Acryldichtstoff außen

Acryl für Außen ist ein vielseitiger und strapazierfähiger Kunststoff. Aufgrund der hohen Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität kann das Acryl im Außenbereich und Außenfassaden perfekt eingesetzt werden. Die Dichtmasse wird für verschiedene Anwendungen verwendet, wie die Abdichtung und Reparatur von Fugen, Dichtungen und Rissen an Fensterrahmen, Terrassenüberdachungen, Dächern und Fassadenverkleidungen. Der Acryldichtstoff für Außen von Würth ist einfach zu verarbeiten und in verschiedenen Farben und Formen erhältlich. Im Online-Shop finden Sie Strukturacryl, Maleracryl sowie Spezial-Acryl.

Fugen effektiv abdichten – Mit hochwertigen Acryldichtstoffen von Würth

Acryl zählt neben Silikon zu den am häufigsten verwendeten Dichtstoffen im Innen- und Außenbereich. Zwar ist der plastoelastische Dichtstoff nicht wasserabweisend wie auf Silikon basierende Dichtstoffe, dafür lässt er sich problemlos überstreichen. Zudem sorgt eine schnelle Aushärtung für eine bedenkenlose Anwendung.

Das macht Acryl zum Dichtstoff der Wahl, wenn es um Fugen und Anschlüsse im Innenausbau, z. B. an Gipskartonwänden, in Mauerwerk oder auf Putz geht.

Acryl – universeller Helfer für Innenausbau und Malerarbeiten

Acryl vereint mehrere Vorteile als Dichtstoff für Dehnungsfugen, Risse und Anschlussfugen – nicht umsonst wird Acryldichtstoff vor allem im Trockenbau und bei Maler- und Fliesenlegearbeiten eingesetzt:

  • Die Dichtmasse ist formbar und mittels Kartusche unkompliziert zu verarbeiten.
  • Einmal in die Fuge eingesetzt, lässt sich Acryldichtstoff mit dem Finger und etwas Wasser problemlos glätten.
  • Acryl ist überstreichbar und anstrichverträglich, Dispersionsfarben greifen die Dichtmasse in der Regel nicht an.
  • Acryl haftet effektiv auf allen mineralischen Untergründen und auf Holz.

Natürlich gibt es auch Einschränkungen für die Verwendung von Acryldichtmasse im Innenausbau:

  • Acryl ist nicht feuchtigkeitsresistent und eignet sich nicht für Feuchträume oder stark der Witterung ausgesetzte Innen- sowie Außenbereiche.
  • Acryldichtstoff ist weniger flexibel als Silikon. Wird die Dichtmasse in Fugen mit hohem Dehnungsgrad eingesetzt, besteht die Gefahr von Fugenrissen.

Der passende Acryldichtstoff für Ihr Sanierungsvorhaben

Je nach Anwendungsbereich finden Handwerker bei Würth verschiedene Acryldichtstoffe. Für den Innenausbau oder bei der Sanierung von Wänden ist ein schnell aushärtender Dichtstoff optimal, der nach kurzer Zeit übergestrichen oder – geputzt werden kann. Insbesondere wenn ein Farbanstrich folgen soll, ist ein spezieller Acryldichtstoff zu empfehlen, der Rissbildung und Verfärbungen minimiert. Das Abdichten mit Acryl im Außenbereich sollte anhand eines UV-beständigen und möglichst temperaturresistenten Dichtstoff passieren. Speziell für die Verarbeitung auf strukturgeputzten oder reibegeputzten Fassaden und Innenwänden finden Sie bei Würth Acryl mit Struktur. Das sogenannte Strukturacryl passt sich durch einen Anteil Quarzsand in der Dichtmasse perfekt an raue Oberflächenstrukturen an.

Außenacryl in verschiedenen Ausführungen

Um den passenden Acryldichtstoff zu finden, besitzt der Würth Online-Shop verschiedene Ausführungen der plastoelatischen Dichtmasse. Der Acryldichtstoff ist leicht formbar, geruchsneutral und anstrichverträglich und besitzt eine schnelle Aushärtung. Durch die starke Witterungs- und UV-Beständigkeit kann das Acryl außen genutzt werden.

Darüber hinaus haftet die Dichtmassen auf einer Vielzahl von Untergründen. Bei stark saugenden Untergründen sollte ein Voranstrich unternommen werden. Zudem wird die Anwendung durch die Kartusche erleichtert.

Strukturacryl zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen

Das Strukturacryl findet seinen Einsatz in der Reparatur von Rissen oder anderweitigen Beschädigungen im Innen- und Außenbereich. Die Dichtmasse mit einer feinkörnigen Struktur kann für Beschädigungen im Putz, Beton und Gips genutzt werden.

Durch die hohe Wetterbeständigkeit ist es für Arbeiten an dem Mauerwerk oder einer außenstehenden Wand geeignet. Das Acryl mit Struktur kann mithilfe von Quarzsand für den Einsatzbereich angepasst werden. Da das Strukturacryl überstreichbar ist, wird eine unauffällige Reparatur garantiert.

Maleracryl – Der Acryldichtstoff zur Fensterabdichtung im Innen- und Außenbereich

Das Maleracryl vereint die benötigten Eigenschaften, um Dehnfugen im Außen- und Innenbereich abzudichten. Deswegen eignet es sich besonders für die Abdichtung der Anschlussfuge von Fenstern. Das Maleracryl ist sowohl überstreichbar als auch überputzbar und weist eine hervorragende Haftung auf den handelsüblichen Lacken und Putzen auf.

Im Würth Online-Shop finden Sie verschiedene Größen des Acryls als Kartusche sowie Beutel für sämtliche Anlässe vor.

Spezial- Acryl für Fugen im Innen- und Außenbereich

Der spezielle plastoelastische Acryldichtstoff minimiert sowohl die Rissbildung als auch die Verfärbung der Dispersionsfarben einer Fuge. Darüber hinaus überzeugt Spezial-Acryl durch die starke Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Neben der Abdichtung von Türrahmen im Innen- und Außenbereich findet es ebenfalls Anklang in der Anwendung zwischen Wand und Decke.

Weitere Chemisch-technische Produkte und Silikone im Sortiment von Würth

Als Spezialist für die Bedarfe von Handwerksbetrieben und Baufirmen bietet Würth seinen Kunden nicht nur vielfältige Dichtstoffe, sondern selbstverständlich auch sämtliches Zubehör, das Sie für Sanierungs-, Maler- und Fliesenarbeiten benötigen. So finden Sie im Würth Online-Shop unter anderem Dichtungsband, Butylband und Isolierband in verschiedenen Ausführungen. Zudem befindet sich Silikon sowie Silikonentferner im Sortiment. Für eine saubere und reibungslose Arbeit können Sie zudem Bremsenreiniger und Schmierfette erwerben.

Entdecken Sie im umfangreichen Sortiment von Würth hochwertige Bauchemie und alles Zubehör für Ihre Bauvorhaben – online oder in einer der Würth Niederlassungen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.