Dichtstoff Dichtflex

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtstoff Dichtflex

Hochwertiger Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich

  • Chemische Basis: Synthesekautschuk
  • Dichte: 0,94 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Gebinde: Kartusche
  • Inhalt: 310 ml
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25 %
  • Härte nach Shore A: 25
  • Beständigkeit gegen: Alterung, Witterung
  • Hautbildezeit min./max.: 3-8 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Fungizide Ausstattung: Nein
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit min./max.: 1-3 mm/d
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Temperaturbeständigkeit min.: -25 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 40 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Chemische Basis Dichte Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
08923221
Transparent Synthesekautschuk 0,94 g/cm³ Charakteristisch
08923223
Grau Synthesekautschuk 0,94 g/cm³ Charakteristisch
08923222
Weiß Synthesekautschuk 0,94 g/cm³ Charakteristisch
08923225
Schwarz Synthesekautschuk 0,94 g/cm³ Charakteristisch
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Ausgezeichnete Haftung auf Bitumenbahnen



Einsatz auf feuchtem Untergrund möglich


Anwendung weitgehend unabhängig vom Wetter



Vielseitig


  • Für Notreparaturen geeignet

  • Für fast alle Fugen im Dachbereich mit hoher Beanspruchung geeignet


Geprüfte Polycarbonglaseignung sowie UV-Beständigkeit


Geprüft vom Fraunhofer–Institut in Bremen



  • Überstreichbar

  • Dauerelastisch

  • Silikonfrei

  • Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Hinweis
  • Bei Abdichtung der transparenten, weißen und grauen Farbvarianten in Kontakt mit Bitumen sollte der Untergrund mit Primer HaftPlus Kst/Holz/Stein, Art.-Nr.: 089010062 vorgestrichen werden.

  • Um eine ausreichende Haftung auf eloxiertem Aluminium zu erreichen, sollte mit Primer HaftPlus Kst/Holz/Stein, Art.-Nr.: 089010062 oder Silikon-Voranstrich, Art.-Nr.: 0892190 vorgestrichen werden.

  • Zur Haftverbesserung und um Trübungen auf Polycarbonatglas/Plexiglas zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz von Silikon-Voranstrich, Art.-Nr.: 0892190.

  • Die vollständige Haftung ist erst nach vollständiger Abbindung des Dichtflex gegeben. Bei einer Anwendung im stehenden Wasser ist mit einer Minderhaftung zu rechnen. Nicht für die Glasversiegelung geeignet.

  • Die Haftung auf Aluminium ist erst nach der vollständigen Abbindung des Dichtflex gegeben. Je nach Auftragsstärke kann diese mehrere Tage bis zu 2 Wochen dauern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.