Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlerfrostschutz Basic
Kühlerfrostschutzmittel-Konzentrat für wassergekühlte Fahrzeugmotoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gute Umweltverträglichkeit durch den Verzicht auf Nitrit, Amin und Phosphat
- Sichert einen einwandfreien motorischen Betrieb durch zuverlässigen Korrosions- und Frostschutz im Kühlsystem
- Erfüllt die Spezifikation British Standard BS 6580:1992
- Gute Mischbarkeit
- Günstige Verdampfungseigenschaften
- Stabilität bei hartem Wasser
- Korrosionsschutz auch für Buntmetalle
- Elastomerverträglichkeit
- Für Benzin- und Dieselmotoren
Bei Verdünnungen unter 33 Vol.-Prozent Kühlerschutz Basic W20, das entspricht einem Gefrierpunkt von über -20°C, ist ein ausreichender Korrosionsschutz nicht mehr gewährleistet. Nicht mit anderen Kühlerschutzmitteln mischen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Kühlerkorrosionsschutz- und Frostschutzmittel-Konzentrat für alle Kühlsysteme und Motoren, auch für Alumotoren.
Das Kühlsystem entleeren und ausspülen. Anschließend das Kühlsystem mit dem Kühlerschutz und Wasser im gewünschten Verhältnis (laut Mischtabelle) befüllen. Unbedingt die Betriebsanleitung des Fahrzeuges beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!