Rostlöser Rost Off Crafty

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rostlöser Rost Off Crafty

Synthetischer, zu ≥ 60% biologisch abbaubarer Hochleistungsrostlöser mit Lebensmittel-Registrierung (NSF - H2)

  • Inhalt: 5 l
  • Gebinde: Kanister
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 140 °C
  • Grundölviskosität, kinematisch: 35 mm²/s
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Flammpunkt min. des Wirkstoffes: 200 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Harzfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Temperaturein... Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
08931305
5 l Kanister -10 °C 140 °C
1 Stück
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
Enthält Syntheseöl


  • Optimale Kriech- und Schmierwirkung

  • ≥ 60% biologisch abbaubar


Extreme Kapillaraktivität


  • Überragende Kriecheigenschaften gewährleisten sehr schnelle Rost- und Korrosionsdurchdringung

  • Die optimale Wirkung setzt kurz nach dem Aufsprühen ein


NSF H2 registriert


  • Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar

  • Der direkte Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln muss jedoch ausgeschlossen sein


Hervorragende Materialverträglichkeit


Greift Gummis und Kunststoffe im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Rostlösern nicht an.



Optimaler Korrosionsschutz durch Korrosionsschutzadditive



Harz- und säurefrei



Silikonfrei

NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.