Schmierstoff LMS Liquid Premium

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmierstoff LMS Liquid Premium

Stark haftender Spezialschmierstoff mit PTFE für den lebensmittelnahen Bereich. NSF H1.

  • Chemische Basis: Synthese Mineralölmischung
  • Farbe: Farblos
  • Geruch/Duft: Öl
  • Dichte: 0,85 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -40 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 250 °C
  • Flammpunkt min.: 250 °C
  • Grundölviskosität, kinematisch: 294 cSt
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Inhalt: 500 ml
  • Inhaltsgewicht: 500 g
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893107006
Synthese Mineralölmischung Farblos Öl 0,85 g/cm³
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
NSF H1-Zertifizierung


Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.



Hohe Kriechfähigkeit und Gleitwirkung


Reduziert Reibung und Verschleiß



Stabil bei hohem Druck und hoher Belastung


  • Sehr Hitzebeständig

  • Sehr gute Performance bei Temperaturen von –40°C bis zu +200°C (kurzzeitig bis zu 250°C)


Bietet hervorragenden Materialschutz


  • Beständig gegenüber Oxidation und Korrosion sowie gegenüber Kalt- und Warmwasser

  • Extrem widerstandsfähig


Lösungsmittelfrei


Geruch- sowie Geschmacklos

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.