Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Silikonentferner

Silikonentferner ist ein chemisches Produkt, das dazu genutzt wird, Silikonrückstände von verschiedenen Oberflächen zu entfernen. Es wird in verschiedenen Industriezweigen wie dem Bauwesen, der Automobilindustrie, der Kleb- und Dichtstoffindustrie und in der Elektronikindustrie eingesetzt. Im Handwerk verwendet man es oft bei der Installation von Küchen, Bädern oder Fenstern. Es gibt flüssige Silikonentferner, die aufgesprüht werden, und Gels, die aufgetragen und abgewischt werden. Würth bietet hochwertige Silikonentferner, die aufgrund ihrer innovativen Formulierung besonders gründlich arbeiten und dabei Materialien und Oberflächen schonen. Im Würth Online-Shop finden Sie Silikonentferner n verschiedenen Ausführungen passend für Ihren Anwendungsbereich.

Silikon lässt sich nur mit dem richtigen Mitteln entfernen

Silikon ist ein praktisches und einfach anzuwendendes Dichtmittel. Es kommt vor allem im Bad und in der Küche zum Einsatz, um Fugen abzudichten. Der Vorteil von Silikon: Es kann sehr genau aufgetragen werden und gilt als extrem langlebig. Doch auch Silikon nimmt irgendwann Schaden und muss schließlich ersetzt und erneuert werden. Das kann zum Problem werden, wenn man nicht die richtigen Mittel zur Verfügung hat. Um die Reste zu entfernen, braucht es meist eine chemische Hilfe, den Silikonentferner. Auch bei anderen Reinigungsarbeiten ist der Entferner nützlich. Bei WÜRTH finden Sie Silikonentferner für jedes Anwendungsgebiet und in verschiedenen Anwendungsformen.

Wenn die Fuge nicht mehr dicht ist

Silikon ist grundsätzlich ein sehr robustes Material. Ist die Silikonfuge jedoch brüchig, unansehnlich oder ist im schlimmsten Fall aufgrund der Feuchtigkeit von Schimmel befallen, sollte sie dringend ersetzt werden. Die Dichtfunktion ist in diesen Fällen nicht länger gegeben. Um das Silikon auszutauschen, muss das noch vorhandene Silikon entfernt werden. Nur so kann das neue Silikon effektiv aufgetragen werden. Die Fuge wird zunächst manuell von allem brüchigen Material befreit. Dies kann mit einem Messer oder einem Spachtel geschehen. Anschließend wird der Silikonentferner aufgetragen. Dieser muss einziehen und löst die Silikonreste auf. Diese werden dann ganz einfach mit einem Tuch entfernt. Die Fuge ist nun bereit, um wieder neu verdichtet zu werden.

Weitere Anwendungsgebiete für den Silikonentferner

Nicht nur im Fliesenbau, auch in der Autowerkstatt ist der Silikonentferner ein nützliches Hilfsmittel. Hartnäckige Verschmutzungen wie Harz, Wachs, Öl oder Gummi-Abrieb können gewöhnliche Reinigungsmittel nur mit großem Aufwand lösen. Nach einer ersten Reinigung bekämpft der Silikonentferner genau diese Flecken. Das hat sowohl einen ästhetischen als auch einen praktischen Nutzen. Wenn ein Auto neu lackiert werden soll, ist eine saubere Ausgangslage des Lacks eine absolute Grundvoraussetzung für ein zufriedenstellendes Ergebnis. Dieses erreichen Sie mit dem Silikonentferner. Nach dem Polieren verleiht der Silikonentferner den letzten Schliff und beseitigt das Poliermittel. Im Sortiment von WÜRTH finden Sie Silikonentferner, die speziell für Anwendungsfelder im Automobilbereich geeignet sind.

Reinigungsmittel von WÜRTH online kaufen

Nicht nur Silikon kann zu einer echten Herausforderung werden, wenn es um die Reinigung geht. Bei WÜRTH kaufen Sie Reinigungs- und Pflegemittel online oder in einer unserer Filialen. Ganz gleich, ob Glasreinigungsmittel, Maschinenreiniger oder Gebäudereiniger, die Auswahl in unserem Onlineshop deckt alle Situationen Ihres Berufsalltages ab und erleichtert Ihnen die Reinigung aller Gegenstände. Mit der Qualität von WÜRTH ist die Silikonentfernung und Reinigung effektiv und schnell erledigt.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.