Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungstuch Tex-Rein
Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Rückstandsfreies Wischen und Pflegen
- Fusselarm
- Sehr saugfähig
- Farbecht – blutet nicht aus
Strapazierfähig und robust
- Extrem reiß- und nassfest
- Auswasch-, auswring-, und wiederverwendbar
- Lange Lebensdauer
- Lösungsmittelbeständig
Einzeln entnehmbar durch Sonderfaltung
Als Tischbox
zur Entnahme von oben - Ideal für unterwegs oder direkt am Arbeitsplatz
Mit Wandhalterung als Wandbox
für die Tuchentnahme von unten - Tücher lagern staub- und spritzwassergeschützt
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Ideal zur Reinigung von glatten und empfindlichen Oberflächen z.B. zur Lackvor- und -nachbehandlungen. Auch sehr gut geeignet für den Druckerei- und Elektronikbereich.
- Hergestellt aus DuPont Sontara®
- Das gekreppte mehrfach zu verwendende extrem-reißfeste Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
- Sehr gut geeignet für den Druckerei- und Elektronikbereich
- Lackvorbehandlung
- Sensible Oberflächen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!