Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenreiniger Scheibenklar Plus
Mit Gefrierschutz für die Scheibenwaschanlage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit Gefrierschutz für die Scheibenwaschanlage
Verbesserter Gefrierschutz
Verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen
Hervorragende, verbesserte Reinigungsleistung
Kristallklare Sicht bei Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Straßenschmutz
Materialschonend
- Polycarbonatglas wird nicht angegriffen
- Schont Lack und Gummi
Fächerdüseneignung
Für alle Fahrzeugtypen geeignet
Easy-to-clean-Effekt
- Die gleichmäßige und dünne Benetzung der Scheibe ermöglicht eine leichte Reinigung.
- Nachhaltige Reinigung, da Schmutz nicht mehr so schnell anhaftet
Hinweis Fächerdüseneignung:
Ein fächerförmiger Sprühstrahl ist viskositätsbedingt bis –15°C in einer 1:1-Verdünnung gewährleistet
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!