Innenraumreiniger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innenraumreiniger

Spezieller Reinigungsschaum mit Antistatikzusatz für den kompletten Fahrzeuginnenraum

  • Inhalt: 0.5 l
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Geruch/Duft: Pfirsich
  • Farbe: Transparent
  • Chemische Basis: 2-Propanol
  • pH-Wert: 9,5
  • Dichte / Bedingung: 0.9 g/cm³ / bei 20°C
  • Flammpunkt min.: -60 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893033
0.5 l Aerosoldose Pfirsich Transparent
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Reinigt alle Lack- und Kunststoffteile, Glasflächen und Polster von Nikotin, Schmutz und Staub


Innenraumreinigung in einem Arbeitsgang



Bietet durch den Antistatikzusatz einen temporären Staubschutz auf der Oberfläche


Länger anhaltende Sauberkeit im Fahrzeuginnenraum.



Kein Abfließen an senkrechten Flächen, d.h. das Material bleibt dort, wo es wirken soll


Materialeinsparung durch minimierten Abfluss



Löst Schmutz durch intensives Einwirken zuverlässig ab


Zeitersparnis, da kein mehrmaliges Nachwischen nötig



Sichtbarer, weißer Schaum


Zeit- und Materialersparnis, da jede Stelle nur einmal besprüht wird



Immer angenehmer, frischer Duft im Innenraum


Kein unangenehmer Nikotin-Geruch mehr in Ihrem Fahrerhaus



Silikonfrei

Hinweis

Empfindliche Oberflächen nicht direkt besprühen. Innenraumreiniger in einen sauberen Lappen sprühen und die zu reinigenden Flächen abwischen. Nicht auf heißen Oberflächen oder an der prallen Sonne anwenden.



Für optimales Aufschäumen Dose vor Gebrauch gut schütteln!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.