Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubensicherung Chemie

Chemische Schraubensicherung ist ein spezielles Verfahren zur Befestigung von Schrauben und Gewinden. Es wird eingesetzt, um Schrauben vor Lockerung, Vibration und Korrosion zu schützen. Die Schrauben werden mit einem speziellen Harz beschichtet, welches unter Luftabschluss aushärtet und so eine feste Verbindung zwischen Schraube und Gewinde bildet. Chemische Schraubensicherung wird häufig in der Industrie eingesetzt, insbesondere in der Automobilindustrie und im Maschinenbau. Aber auch im Handwerk, z.B. beim Bau von Holzkonstruktionen oder beim Zusammenbau von Möbeln, wird die Schraubensicherung genutzt. Die Chemische Schraubensicherung von Würth zeichnet sich durch eine besonders hohe Qualität aus. Sie wird in verschiedenen Ausführungen angeboten, sodass für jede Anwendung das passende Produkt zur Verfügung steht. Die Schraubensicherung von Würth ist zudem leicht und zuverlässig in der Anwendung und ermöglicht eine schnelle und sichere Schraubenbefestigung.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.